- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 電気 鉄板のおすすめ人気ランキング
電気 鉄板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新416件の「電気 鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリドル」、「プレートヒーター」、「高温ホットプレート」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-5885-01
質量(kg)
約30
電源(V)
AC200V 50/60Hz
耐荷重(kg)
25(但し、プレート面積80%への分布荷重)
コンセント形状
コンセントPICT
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
750×550×162
プレート寸法(mm)
700×500
型番
EC-7050
ヒーター容量(kW)
2.6
温度センサー
K熱電対
材質(天板)
アルミニウム
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
¥229,000
税込¥251,900
当日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
楽しみ広がる3種の調理スペース
「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。
新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
色
ブラック
アズワン品番
65-1791-97
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様
プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)
31.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源
単相200V 50/60Hz
耐荷重(kg)
20
最高温度(℃)
300
型番
HPRB-6040
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5
材質(天板)
アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番
2-645-01
1個
¥208,000
税込¥228,800
10日以内出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)
~300
耐荷重(kg)
15。プレート面積80%への分布荷重
本体寸法(mm)
450×350×133
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×262×110
接続口径(Φmm)
9.5
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)
ステンレス
温度制御
PIDゼロクロス制御
温度分布
±5℃
アズワン品番
2-7923-01
プレート寸法(mm)
700×500
1個
¥398,000
税込¥437,800
当日出荷
アズワン品番
1-6099-01
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ヒーター容量(W)
900
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
仕様
プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)
26
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源
単相200V 50/60Hz
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
500
型番
HPRH-4030
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5
材質(天板)
ステンレス(SUS410)+セラミックコーティング
アズワン品番
2-647-01
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)
アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能
タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度
4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式
LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定
デジタル入力式
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)
300
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)
室温+5~80
ステージ寸法(mm)
450×300
材質
(ステージ)SUS304
寸法(mm)
450×300×85
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz
温度精度
±0.1~±0.5℃
温度制御
デジタル表示PID制御
温度分布精度
±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)
50~250(プレート表面温度)
温度調節精度
±7.5℃
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)
Rt+5~80
材質(プレート)
SUS304
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時
±0.25℃
温度分布60℃時
±0.8℃
温度調整方法
白金側温抵抗体PID制御
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)
80~400
材質
プレート・外装:SUS304
電源
AC100V・50/60Hz
プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
50~250(プレート表面温度)
材質(プレート)
アルミニウム(セラミックコーティング)
温度調節精度
±7.5℃
温度上昇時間(分)
約40(室温→250℃)