電気ウォーマーテーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「電気ウォーマーテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煮沸消毒器」、「ディッシュウォーマー」、「電気ウォーマー」などの商品も取り扱っております。
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質 ステンレス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷



ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容 本体、日本語取扱説明書 質量(g) 840 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 36 ケーブル長(m) S…約1.8 温度(℃) サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×34×215 プレート ヒーター 一体型 材質(天板) 耐熱強化ガラス 温度ヒューズ 142℃ 温度調整範囲(℃) プレート:約60~110 モード 温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間) 約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W) 1000 温度調節範囲(℃) 30~90 材質 ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×366×230 電源コード(m) 1.5 水槽寸法(mm) 503×301×H162 TKG品番 9-0819-0101 TKG品番(2017) 6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート) アルミニウム 温度センサー K熱電対 最高温度(℃) 300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 900 電源(V) 単相100 仕様 加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×550×285 電源コード(m) 耐熱コード2m ランプ 通電ランプ 排水 排水栓15A 温度調整方法 サーモスタット30℃~95℃ 水槽寸法(mm) 295×498×165
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 温度調節 室温~100℃(ダイヤル式) コード長さ(m) 約1.6 材質 ステンレススチール
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W) 約50 トラスコ品番 136-2591 質量(kg) 0.9 材質(本体) 耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 380×330×40 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(裏板) 鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様 温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付) 本体深さ内寸(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×365×270 温度調節範囲(℃) 30~90(湯槽内) 電源(V) 単相100 900W
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m) 2 電源(単相/V) 100 温度調整範囲(℃) 30~90℃ ホース接続径(Φmm) 14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 プレート:強化ガラス 定格電圧 単相100V50/60Hz 安全装置 温度ヒューズ 温度調節範囲(℃) 65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質 ステンレススチール 質量(kg) 4.2 電源(V) 単相100・50/60Hz 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.6 温度調節範囲(℃) 室温~100(ダイヤル式) 直径×高さ(mm) 320×280 TKG品番 9-0817-0401 TKG品番(2017) 6-0729-0401
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質 SUS304
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装:木製塗装仕上げ。特註で丸・小判フードパン仕様もあります。
TKG品番 9-1641-1101 消費電力(W) 500 電源(V) 単相100 温度調節範囲(℃) 30~120(ダイヤル式) 材質 本体:木製 熱板:アルミ材 質量(kg) 20 有効内寸(mm) 1270×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1350×420×150
1個
309,800 税込340,780
5日以内出荷

お料理が映える陶器製のフードパンフードパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×350×223
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V) 単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)