電気キャラメライザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「電気キャラメライザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャラメライザー」、「ガス式ポータブルヒートガン」、「和裁 コテ」などの商品も取り扱っております。
コテ材質:18-8ステンレス熱量:約1.81kw(約1、800kcal/h)最高温度:約1、500℃連続燃焼時間:約90分。60秒加熱で完全逆さ使用が可能。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質 バーナー本体:ステンレス・ナイロン・その他、コテ:ステンレス、スタンド:PP 質量(kg) 0.83 最高温度(℃) 約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×90×293 燃焼連続時間(h) 約1.5 寸法(横×縦)(mm) (コテ部)60×75 発熱量(kW[kcal/h]) :約1.81[約1800] TKG品番 9-1158-1001 TKG品番(2017) 6-1036-1101
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新富士バーナーキャラメライザー
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質 (コテ)18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm) (コテ部)60×70 最高温度(℃) 約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 238×100×285 燃焼時間(分) 連続:約80 発熱量(kW[kcal/h]) 約3.3[約2,800] RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-1158-0901 TKG品番(2017) 6-1036-2201
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)
電源(V) 単相100 消費電力(W) 375 外径(Φmm) フード/175 機能 温度調節可 首長(mm) 560 TKG品番 9-1159-0301 TKG品番(2017) 6-1037-0401
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷


1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

仕様 GAS注入15ml 質量(g) 322 最高温度(℃) 500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします) 使用時間 50分間(燃料完全充填時) サイズ(mm) 高さ175×巾53
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電源:単相100V/100W
材質 砲金 全長(mm) 300 質量(kg) 0.385 電源(V) 単相100 消費電力(W) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 20×20 TKG品番 9-1158-1801 TKG品番(2017) 6-1036-1901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g) 173 電源(V) AC100 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 1.3 全長(cm) 約27.5 温度調節範囲(℃) High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質 本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm) 355×450×H485 電源(V) 単相100 消費電力(W) 250W×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W) 20 仕様 簡易こて台付 トラスコ品番 849-7239 全長(mm) 248 質量(kg) 0.2 電源(V) AC100 標準こて先 アイロン型(690-T) プラグタイプ 平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カウンターに取付けて使用します。
材質 (フード)アルミ製 全長(mm) 1245 質量(kg) 4 径(Φmm) (フード)165 ランプ 赤外線/単相100V、250W TKG品番 9-1649-0801 TKG品番(2017) 6-1455-0801
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

電源:単相100V/100W
材質 砲金 全長(mm) 310 質量(kg) 0.385 電源(V) 単相100 消費電力(W) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 26×20 TKG品番 9-1158-1901 TKG品番(2017) 6-1036-2001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷