- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 電気ホットプレートのおすすめ人気ランキング
電気ホットプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「電気ホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホットプレート」、「フードウォーマープレート」、「電気調理器」などの商品も取り扱っております。
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.9
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
プレート
2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
80~210
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
楽しみ広がる3種の調理スペース
「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。
新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
色
ブラック
アズワン品番
65-1791-97
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
840
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36
ケーブル長(m)
S…約1.8
温度(℃)
サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×34×215
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
温度調整範囲(℃)
プレート:約60~110
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)
0.95
色
グレー
消費電力(W)
700
電源
入/切シーソースイッチ
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21×8
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×262×110
接続口径(Φmm)
9.5
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)
3.8(フタ含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色
ブラウン
コード長さ(m)
3
温度調節範囲(℃)
保温~250
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14
アズワン品番
64-9291-82
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
40.5×27×3.5
1台
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80~強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.8
設定温度(℃)
保温~230
材質
アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)
約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
A4サイズのスマートなホットプレート。
ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。
スイッチ一つの簡単操作。
プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1.4
材質
プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装)
質量(g)
約1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×305×120
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)
1.15(リード接続部は除く)
容量公差
W±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)
300(常用:250)
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
300L
曲げR
10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])
均等:0.49(5)
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色
ブラック
寸法(mm)
606×392×113
質量(g)
4500
材質
アルミ、ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1350
温度調節範囲(℃)
保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×392×113(1枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
平面プレート/591×334
コード長さ(m)
約2.5
付属品
平面プレート、ふた、コントローラー
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容
本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)
4.9
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
プレート
焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置
安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
約1.9
モード設定
焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×29×14.5
操作部形状
タッチスイッチ式
ファン
焼き肉モード時に設定可能
温度設定
保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300