電源ケーブル 2ピンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
644件の「電源ケーブル 2ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 2ピン コネクタ」、「電源 2穴ソケット」、「電源アダプターケーブル」などの商品も取り扱っております。
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷

AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m) 1.8 ブラック コネクタ形状 2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプ オス - メス
1個
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
ブラック 定格電圧(V) AC125/7A コネクタ形状 ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス) 保証期間 保証:初期不良交換のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス-オス
1本
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g) 112 定格 125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m) 2 プラグ形状 2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 ケーブル VFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状 マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 耐トラッキング プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 アズワン品番 64-0875-02 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
適合機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コード長さ(m) 0.2 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK アズワン品番 64-0897-83 マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2PL型プラグ コネクタ仕様 ACインレット(メガネ型・L型プラグ) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本(0.2m)
599 税込659
当日出荷

サンワサプライ電源コード
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグ ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量 125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状 ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様 絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm) コード仕上り:4.2×7.6 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラック 機能 トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状 2P
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 2。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = メス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
916 税込1,008
当日出荷

Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ] ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様 PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A 端子 メガネ型2ピン AC2ピン ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)