電磁波 シールド ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
157件の「電磁波 シールド ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズ防止 ケーブル」、「ノイズ対策ケーブル」、「電磁波 シールドテープ」などの商品も取り扱っております。
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 4 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 色(絶縁体) 青・青・白・白 耐電圧(V/min) AC500
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様 両面接着テープ付 エスコ品番 EA944AB-3 材質 錫メッキ軟銅線 線径(Φmm) 0.12 折幅(mm) 約55
1個
5,680 税込6,248
当日出荷

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m) 1 特性 柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート) ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様 RoHS対応品 使用温度範囲(℃) -20~85 材質(シールド) 特殊銅箔シート20μ 特性 屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質 シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m) 5 ブラック 仕様 嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 特性 難燃性
1巻(5m)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様 両面接着テープ付 エスコ品番 EA944AB-1 材質 錫メッキ軟銅線 線径(Φmm) 0.12 折幅(mm) 約25
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質 耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃) -40~150 関連資料 FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質 シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m) 5 特性 難燃 使用温度範囲(℃) -15~+70 適合安全規格 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書 (0.3MB)
1巻(5m)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m) 25 材質 ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃) -20~60 関連資料 ATSFチューブカタログ.pdf(0.36MB) RoHS2証明書(ATSFチューブ).pdf(0.12MB)
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質 アラミド糸・銅スズめっき 耐熱性 600℃
1巻
699 税込769
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。 電球の種類 LED 電源 カートリッジ式ニッケル水素電池パック 全光束(Lm) 2100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 120×150×260 防水仕様 IPx7相当 材質 耐衝撃性ナイロン樹脂 質量(kg) 1.7 色温度(K) 5000 照度(Lx) 最大約60000/1m 光源色 光源寿命 約50000時間 充電時間(時間) 6 最大点灯時間 Hi60分/LOW300分
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類 制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm) 0.85 タイプ 線心対より 公称断面積(mm2) 0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 150 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 34.3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類 その他 規格 芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数 2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m) 1 再生紙使用マーク 適合
1個
289 税込318
当日出荷

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質 金属箔付ガラス繊維 規格 UL規格対応 (file E120470)
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料 FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様 デブコン50mlカートリッジ専用吐出機 適合 Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用 長さ(mm) 400 幅(mm) 60 高さ(mm) 160 質量(g) 255 使用条件 引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷