電線被覆剥きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「電線被覆剥き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線被覆剥き工具」、「電線被覆剥離機」、「電線 被覆むき」などの商品も取り扱っております。

グリップを握るだけで、12mm幅以下のフラットケーブルをワンアクションで容易にストリップできます。ストリップ長さを2~20mmまで自由に調節できるストッパー付です。調節ねじを右に回すと被覆ビニールを強く保持し、左に回すと軽く保持します。
用途フラットケーブルの脱皮。 導体断面積(mm2) 0.5~5.5 トラスコ品番 321-9976 質量(g) 206
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm) 141 質量(g) 160 能力 外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 27×140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。 使用範囲(mm2) 0.2~5 全長(mm) 175 質量(g) 185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2) 1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番 123-8248 全長(mm) 170 質量(g) 220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
トラスコ品番 446-7230 材質 グラスファイバー強化プラスチック 質量(g) 125 能力 0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm) 10~25 寸法(mm) 150×48×23 質量(g) 160 適合替刃 ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

使用範囲(mm2) (より線)0.2~6.0 仕様 線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番 EA580F 全長(mm) 175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力 0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175 トラスコ品番 449-6019
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 全長(mm) 210 質量(g) 370 切断能力(mm) 電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子 絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書 (6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。 使用範囲(mm2) (断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5 使用範囲(AWG) 28-10(銅線のみのカット) 材質 (本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼 全長(mm) 190 質量(g) 125 機能 ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。 材質 ハンドル:ナイロン、グラスファイバー 材質(刃) 炭素工具鋼 適合範囲(mm) 0.22~5.52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm) 6.0-29.0 トラスコ品番 446-7311 質量(g) 120
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷