非常引綱スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「非常引綱スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引綱スイッチ」、「ワイヤーセンサー」、「ロープ スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
35,467 税込39,014
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

仕様 ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 長さ(mm) 205 シリーズ ER 最大電流(A) 3 リセット方式 (ボタン)あり 材質(ハウジング) アルミダイキャスト 取付方向 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 コンジット口サイズ M20×3 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 24 ケーブルのエントリ数 3 最大ロープスパン(m) 40 通常時の構成 NO/2NC
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
30,334 税込33,367
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 幅(mm) 40 構成 2NC、NO / NC 取付方向 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 最大AC電圧(V) 230 最大DC電圧(V) 24
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
材質 ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス 形状 FD 幅(mm) 40 奥行(mm) 36.5 保護構造 IP67 接点構成 1NO+2NC
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
41,067 税込45,174
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●Emission power:3mW 幅(mm) 56 質量(kg) 0.15 高さ(mm) 144 タイプ Product or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional 取付方式 Between 2 ropes、Panel mount with universal support 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328 シリーズ ZBRP1 深さ(mm) 38 チャンネル数 1 保護等級 IP65 IEC 62262 締付トルク(N・m) 1.8~2.2 最大消費電力(mW) 1 保存温度範囲(℃) -40~70 機械的耐久性 1000000サイクル 許容相対湿度(%) 95(結露のないこと) プロトコル ZigBee Green Power対応 操作位置 任意の位置 送受信周波数(MHz) 2405 材質(ベゼル) Plastic
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷


仕様 IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ ローププルキット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番 207-4577 セット内容 1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035 摘要 35mロープセット(リング×1個、フック×1個) 長さ(m) 35
1個
9,198 税込10,118
当日出荷