- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 非接触式検知器のおすすめ人気ランキング
非接触式検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新174件の「非接触式検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド式検温器」、「サーマルカメラ」、「非接触 検温」などの商品も取り扱っております。
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様
識別速度:300ms
セット内容
スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)
本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
(垂直)30°/(水平)30°
画素数
210万(1920×1080pixel)
アズワン品番
65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
LINUX
動作温度範囲(℃)
16~40(室内無風)
測定距離(m)
0.4以下
モニターサイズ
8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)
本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)
1250
測定範囲(℃)
35.1~43.0
精度(℃)
±0.3
探知・検出能力
体表温度検出時間:1.2~2秒。顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)
37.5以上(変更不可)
モニタ
7インチ高解像度モニタ
搭載OS
LINUX
検知距離(mm)
500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様
推奨距離:約1cm~8cm
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質
ABS
寸法(mm)
98×153×60
電源
USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)
34~42.9
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
非接触タイプ体温検知
AI顔認証マスク対応
ICカードによる勤怠管理
動画でわかるiFaceScanner
iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル
※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離
体温:50~100cm(50cm推奨)
測定誤差
体温:±0.5℃以内
仕様
AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人
最大消費電力(W)
13.5
Wi-Fi
対応
使用環境
-20℃~60℃
外形寸法(mm)
283×262×418
セット内容
本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本
サービス分類
レンタル
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様
識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番
243-7814
質量(kg)
7.5
消費電力(W)
20
測定範囲(℃)
垂直30°、水平30°
使用電圧(V)
AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
252×136×26
測定時間(秒)
0.5以下
保証期間
1年間
周囲温度(℃)
16~40
モニタ
8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)
0.4以下
測定精度(℃)
±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容
本体×1
材質
アルミ合金
包装形態
段ボール箱
寸法(mm)
360×125×90
ケーブル長(m)
約0.5(推奨)
精度
±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)
0~40
人数
1人(同時測定可能)
モニタ
8インチ
最大解像度
800×1280(カラー画像モジュール)
電源
DC 12V/2A
動作温度(℃)
15~30
アズワン品番
65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品
非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)
約170×140×115
質量(g)
275
電圧(V)
DC5
測定範囲(℃)
34~45
測定速度(秒)
約0.5
使用環境温度(℃)
10~40(推奨15~35)
警報設定値
37.4℃
検知距離(mm)
50~100
測定精度(℃)
±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途体温スクリーニング製品
寸法(mm)
モニター:234×140×17.8
材質(本体)
VC+アルミニウム合金およびその他の材料
測定範囲(℃)
赤外線温度測定モジュール
使用温度(℃)
-10~+60
対応OS
Android 7.1
寸法(cm)
137.94×28×21
スクリーン
8 インチマルチタッチスクリーン
防水
IP55
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容
スタンド柱×1、スタンドベース×1
材質
アルミ、EPE、鉄
包装形態
無
寸法(mm)
約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
¥28,910
税込¥31,801
3日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)
120×131×1257.5
台座寸法(mm)
350×340×57.5
寸法(mm)
全体:350×340×1315
質量(kg)
8
材質
SPCC
電源
ACアダプター
関連資料
(1.1MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容
本体×1、USBケーブル×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱
寸法(mm)
約132×118×435
電源
USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離
約5~10cm
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
10~50
使用温度範囲(℃)
10~40
測定精度(℃)
±0.2
内容量(mL)
1000
吐出量
7段階調整
アズワン品番
65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質
アルミ合金
質量(kg)
約7
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1320
質量(kg)
約5.5
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
黒
関連資料
(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容
防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質
ABS、ガラス、金属
寸法(mm)
カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8311-03
1セット
¥18,182
税込¥20,000
当日出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)
0.5
測定距離(mm)
顔との測温:0.3~1
データ容量
3000件
画面サイズ
4.3インチ
外形寸法(mm)
227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)
伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器
品番
TM-0003
寸法(mm)
227×120×30
質量(kg)
2
モニタ
8インチ 高解像度モニター
カメラ仕様
200万ピクセル
視野角
垂直60° 水平85° 対角線90°
速度
識別速度:<300MS
警報温度設定範囲(℃)
37.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器
ディスプレイ
1920×1080 pixel 32インチ
検知距離(m)
3~5
メーカー商品コード
6300004583
カメラ仕様
サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
¥629,800
税込¥692,780
10日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g)
約2500(据え置き用スタンド含む)
精度
±0.3℃
検出器
非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー
液晶サイズ
7インチ
解像度
1024×600
推奨環境
屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)
LCD仕様
IPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約118×400×125
測定距離(m)
可能:約0.7~1.2