非磁性のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
2,871件の「非磁性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非磁性 ドライバー」、「非磁性 ねじ」、「非 磁性 工具」などの商品も取り扱っております。
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。 非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。
最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 繰返し精度(mm) 0.01 保護等級 IP66
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質 真鍮 寸法(mm) 0.762 リーフ長さ(mm) 127 アズワン品番 64-2258-63 リーフ幅(mm) 12.7 入数 10枚
1パック(10枚)
4,320 税込4,752
翌日出荷

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304)
1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途300℃まで電気接合ジョイント 非磁性用途向け 計測機器部品・半導体装置部品他 材質 耐食オーステナイト鋼、SUS316 仕様 非磁性 サイズ M8-1.25
1袋(50個)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法 M6 仕様 (荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質 (外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)。(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)。(保持器)66ナイロン 質量(g) 46.35 タイプ 外周フラットタイプ 使用温度範囲(℃) -40~110 取付穴 ねじ軸 許容荷重(N[kgf]) 294[30]/300r.p.m クリアランス(mm) (ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数 0.005 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(外輪) ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質 真鍮 寸法(mm) 0.406 リーフ長さ(mm) 127 アズワン品番 64-2258-58 リーフ幅(mm) 12.7 入数 10枚
1パック(10枚)
4,320 税込4,752
翌日出荷

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様 ●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番 65-2175-33
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
仕様 形状:標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)●目盛仕様:0-40-0●全測定範囲行き指示誤差:9μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:71g 測定範囲(mm) 0.8 目量(mm) 0.01 測定力(N) 0.3以下 校正証明書 一般校正
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)片口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定方法 電磁式・渦電流式 自動切替 プローブ 一体型(ケーブル長800mm) 測定レンジ 0~2000μm 測定精度 ±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式) 付属品 標準板、本体カバー、収納ケース 仕様 プローブ一体型・USB接続
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質 チタン合金 全長(mm) 245 質量(g) 415 送り角度(°) 9 差込角(inch) 1/2" アズワン品番 64-7901-18
1本
112,300 税込123,530
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質 チタン合金 寸法(mm) 12×14 全長(mm) 220 質量(g) 58 アズワン品番 64-7885-54
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

防爆仕様です。 非磁性です。 あらゆる火気厳禁での場所に使用可能です。 標準的なメンテナンス作業に適応した厳選37点セットです。
セット商品数 37 トラスコ品番 296-3213 質量(kg) 10.5
1セット
419,800 税込461,780
翌々日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質 チタン合金 全長(mm) 125 質量(g) 145 差込角(inch) 1/2" アズワン品番 64-7901-19
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法 M6 仕様 (荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質 (外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)。(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)。(保持器)66ナイロン 質量(g) 43.1 タイプ 外周凸Rタイプ 使用温度範囲(℃) -40~110 取付穴 ねじ軸 許容荷重(N[kgf]) 294[30]/300r.p.m クリアランス(mm) (ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数 0.005 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(外輪) ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途300℃まで電気接合ジョイント 非磁性用途向け 計測機器部品・半導体装置部品他 材質 耐食オーステナイト鋼、SUS316 仕様 非磁性 サイズ M6-1.00
1袋(50個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質 チタン合金 全長(mm) 40 質量(g) 55 対辺(mm) 17 差込角(inch) 1/2" アズワン品番 64-7901-15 先端外径(Φmm) 24
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N) 200 仕様 アリ溝有 ベース寸法(mm) Φ90×19 取付ステム径(Φmm) 6、8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷