面ファスナーパットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「面ファスナーパット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジック式ラバーパット」、「面ファスナー」、「ポリッシャー 電動」などの商品も取り扱っております。
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サイズ(Φmm) 125 外径(Φmm) 125 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。 従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、 面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業 外径D(Φmm) 125 厚さ(mm) 1 材質 アクリル系繊維、砥材 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 金属、木工、樹脂、FRP 外径(mm) 125
1セット(4枚)
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ用パッド組立125mm
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm) 125
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm) 125 軸径(Φmm) 6 付属品 電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm) 125 種別 マジック式・穴なし ねじピッチ 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(inch) 5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm) 10 ピッチ 1.5 ねじ径 M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
859 税込945
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm) 125mm 軸径(Φmm) 6.35 セット内容 バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当) 外径(mm) 125mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


大塚刷毛製造マジックパット
材質 ライナー・本体:ゴム、被着面:マジック タイプ 非吸塵・電動サンダー用 径(Φmm) 150 接続サイズ(mm) 16
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷

マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。
直径(Φmm) 125mm 軸径(Φmm) 6.35 材質 マジック加工 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 外径(mm) 125mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください 外径(Φmm) 50 質量(g) 23 ねじ寸法 5/16 トラスコ品番 402-8864 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷