- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接測定器
- 面圧測定のおすすめ人気ランキング
面圧測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「面圧測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面圧センサ」、「加圧力測定」、「感圧センサー」などの商品も取り扱っております。
電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。
測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。
測定値は任意にホールド表示することが可能。
測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。
オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。
電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。
オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。
電池交換をうながす表示機能付。
測定値
逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)
測定精度(%)
±1(フルスケール)
電源
単3乾電池2本
電池寿命(時間)
8以上(アルカリ電池、連続使用)
使用条件
0℃~40℃
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
Fタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×68×36
本体質量(g)
430(乾電池含む)
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲
0~200mmHg
質量(g)
185
電源
006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)
65×175×350
アズワン品番
0-9048-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度
±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合
プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW
読取
A4サイズまで
機能
自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他
対応機種
Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代
OS
16.0.3以上
メモリー容量
64GB以上
セット内容
ライセンス案内書
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。
測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。
測定値は任意にホールド表示することが可能。
測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。
オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。
電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。
オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。
電池交換をうながす表示機能付。
測定値
逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)
測定精度(%)
±1(フルスケール)
電源
単3乾電池2本
電池寿命(時間)
8以上(アルカリ電池、連続使用)
使用条件
0℃~40℃
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
一体式
センサー寸法(mm)
20×38×80
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
262×68×36
本体質量(g)
780(乾電池含む)
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差
0.5% of R.O.
電源
電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品
取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合
(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種
適合機種
エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830
セット内容
専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル
測定方式
CCDスキャナ
読取
適用スキャナに準ずる
解像度
0.125mm角
主な機能
プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
¥579,800
税込¥637,780
10日以内出荷
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)
約2.3
受圧面積(cm2)
50.2
温度補償(℃)
0~50
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度
±0.5目盛
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式
密閉型油圧式システム
測定精度(%)
±3 F.S. (フルスケール)
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
一体
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様
【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子。【測定荷重】約20N(約2kgf)
セット内容
本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)
表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲
1. ビッカース硬さ/100~1000HV。2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC。3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB。4.ショア硬さ/20.0~100.0HS。5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)
表示ユニット:約400(電池含む)
周波数
手動プローブ約38~40kHz