革用のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
12,269件の「革用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「革用塗料」、「革用ミシン」、「合皮塗装」などの商品も取り扱っております。
ヌメ革テープ 日本紐釦貿易ランキング1位
1巻(10m)ほか
4,198税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


革コバインキ チャ 70mL エスコランキング3位
耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
内容量(mL)70アズワン品番65-2252-01危険物の類別非危険物特性耐候性
1個
900税込990
翌日出荷


潤革washスプレー ASQUAランキング5位
成分ヒドロキシエチルエーテル、柔軟保湿剤、ヒアルロン酸配合、皮革保護剤、抗菌剤、他液性中性危険物の類別非危険物適合用途皮革製品
1本
2,798税込3,078
6日以内出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
1本
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。 色調は45mlボトルのペイントと同一です。マット色(不透明色)は、濃色下地にも綺麗に発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
1本
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
内容量(mL)70アズワン品番65-2251-96危険物の類別非危険物
1個
900税込990
翌日出荷


SKF(日本エスケイエフ)取付け作動油
油圧機器で使用するための取付け作動油と取外し作動油です。油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器での使用に適した取付け作動油・取外し作動油です。この製品は、ニトリルゴム、ペルブナン、革、クロム革、PTFEなどのシール材に非攻撃的である抗腐食剤を含んでいます。
用途油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器トラスコ品番564-1803容量(L)1使用温度範囲常温粘度116危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1本)
2,998税込3,298
当日出荷

革靴専用の防水スプレーです。雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。
用途防水・防シミ・保革その他【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足成分シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素トラスコ品番424-7168容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性適合用途革靴専用
1本
1,198税込1,318
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)アメダス
汚れを付きにくくし、シミを防ぐ防水・撥水・保護スプレーです。フッ素の力で強力ガード。水滴がコロコロ転がる防水力です。フッ素コーティングが汚れの元となる油分の付着を防止します。スムース革や起毛革、布、人工皮革にも使用可能です。シューズやバッグ、衣服、傘など様々な用途に使用可能です。水は通さず、空気は通す仕組みなので通気性を損ないません。付着率が高いため、空気中に成分が浮遊する事を抑えて人体への吸引を低減します。
用途シューズやバッグ以外にも、帽子、ウェア、傘などの防水に。トラスコ品番561-0098容量(mL)180危険物の類別非危険物
1本
1,598税込1,758
当日出荷

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
濃茶内容量(mL)70アズワン品番65-2252-02危険物の類別非危険物特性耐候性
1個
900税込990
翌日出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13エスコ品番EA916Jセット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個全長(mm)125
1個
6,940税込7,634
当日出荷

1本
4,800税込5,280
翌日出荷

革専用のマスキング液。マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。厚塗りで2回塗りしてください。乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。主成分: 天然ラテックス、顔料、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2926材質天然ラテックス、顔料、水主成分天然ラテックス、顔料、水危険物の類別非危険物
1本
1,298税込1,428
当日出荷