- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 食器棚 レールのおすすめ人気ランキング
食器棚 レールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新160件の「食器棚 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製引戸レール」、「引き戸 レール 下」、「木製 vレール」などの商品も取り扱っております。
棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です
建具用レール
食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
色
ブラウン
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥129
税込¥142
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥79
税込¥87
当日出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
3.5
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
仕上
アルマイトアンバー
断面寸法(mm)
9×6
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥79
税込¥87
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
8
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
積層強化木の優れた品質が好評のウッドシリーズです。
寸法(mm)
12×12×1930
材質
積層強化木製
全長(mm)
1930
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
高さ(mm)
9
溝幅(mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質
アルミ押出し材
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
12
高さ(mm)
7.5
穴径(Φmm)
2
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)