- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 飾り木のおすすめ人気ランキング
飾り木のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新136件の「飾り木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飾り縁」、「飾り モール」、「幅木」などの商品も取り扱っております。
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類
LED
消費電力(W)
7.2
仕様
らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質
セード:アクリル・乳白色
幅(mm)
360
質量(kg)
1
高さ(mm)
133
取付方式
簡単取付(工具不要)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光束(Lm)
810
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
材質
木製品
サイズ
尺0
色(柄)
白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
199×129×17
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
松竹梅の飾りが華やかな店内装飾です。店内をパッと明るく演出できます。年末から年始にかけお正月気分を盛り上げるのに最適!紐で天井から吊るして使用します。
その他
紐付
材質
塩化ビニール他
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質
ポリプロピレン樹脂
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
アルミ