- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 養生シート 車のおすすめ人気ランキング
養生シート 車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「養生シート 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 カバー 防水」、「車 養生カバー」、「塗装 養生 カバー」などの商品も取り扱っております。
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)
0.03
材質
本体/ポリ、締めひも/ゴム
色
透明
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。
用途車用カバー
材質
特殊ポリエチレンフィルム
耐熱温度(℃)
約120
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。
材質
PP
色
白
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質
ポリプロピレン
ボディーに優しい不織布製です。
フイルム加工により防水機能付です。
結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。
用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。
材質
不織布、ラミネート加工
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
1
色
グレー
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)
50
厚さ(μm)
基材:60
主な用途
車用
粘着力(N/25mm)
5.59
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質
LLDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
1400
タイプ
ポップアップ
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)
15
耐熱温度(℃)
150℃(30分)
種別
車両用
材質(シート)
片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)
35
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
両サイドの紐を結んでがっちり固定!。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに。駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る。センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。
用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止
材質
不織布
塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
用途車用の養生カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
厚さ(mm)
0.03mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0253
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー。
ロール状になっており、1巻で100枚取れます(切れ目入り)
用途フロントシート用養生カバー
材質
ポリエチレン
幅(mm)
740
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
袋部260
高さ(mm)
1240
適合車種
普通乗用車
1箱(100枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
車用のカバーです。
駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。
同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。
190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途車のボディの保護に
材質
190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)
色
シルバー
適合サイズ(cm)
全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121
主な適合車種
コンパクトカー・セダン等
取扱説明書
(1.5MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。
用途ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。
材質
ポリエステル100%(帯電防止加工済)
色
赤
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
仕様
センターライン入り 色:青 ライン:白
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用
材質
ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
用途塗装カバー
仕様
8面開き
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
建築現場・工事現場で車を簡単に養生する為のビニールカバーです。ゴム仕様でワンタッチでカバーができます。厚みは0.03mm
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.03
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
タイプ
ポップアップ