高 解像度 カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,815件の「高 解像度 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用カメラ」、「ccdカメラ」、「オムロン カメラ」などの商品も取り扱っております。
8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状 BOX型 電源(V) DC12 200mA(最大) レンズ径(Φmm) 2.8~12mm 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約77~21° 撮像素子 1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式 プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査 付属品 先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg) 0.39(乾電池含) 電源 単3アルカリ電池×4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 217×90×49 最小曲げ半径(mm) 30(ケーブル) 連続使用時間(時間) 約4(ライト照度50%時) ヘッド径(Φmm) 8(カメラ) ディスプレイ 2.31インチ 解像度 320×240ピクセル 防水性 IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品 ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g) 約130 レンズ 2.9mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約200 視野角 (水平)約91° S/N比 52dB(AGC OFF) 同期方式 日本語非対応 撮像素子 1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様 ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品 取扱説明書、保証書 材質 外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W) MAX:2.5 本体質量(g) 約140(ケーブル込) レンズ 185°広角レンズ 電源電圧(V) DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×69×92 マイクロホン 1(モノラル、無指向性) 総画素数 約1230万画素 ズーム 2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度 Full HD/HD/VGA 外部出力端子 USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能 IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランス オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃) -5~+50 F値 2.4 手ブレ補正機能 エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定 6400/12800 最低被写体照度(Lux) 0.75 画角 水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F1.75 f=2.5mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大200 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

一般的な室内用の防犯カメラです。
形状 BOX型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品 ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約150×55×49 質量(g) 約235 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/3インチCMOS 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 使用場所 室内 画角 65度
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

質量(g) 120 センサータイプ ソニー レンズ Cマウント 電源電圧(V) DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×49.7 シャッター グローバル
1台
109,800 税込120,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EX-SDI最高画質400万画素対応! EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載
信号形式 HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度 400万画素 赤外線ライト 映像出力 EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズ CSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×120×63.5 質量(g) 約325 電源 DC12V / 約300mA 伝送距離(m) HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状 BOX型 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1台
68,980 税込75,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP HD-TVI ボックスカメラ
2MP CMOS アナログ HD 出力、最大解像度 1080P OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR/最大 120dB POC 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状 BOX型 寸法(mm) 69.2×57.3×148.7 質量(g) 約520 消費電力(W) 最大7 電源 DC12V±15%/POC 解像度 1944(H)×1092(V) イメージセンサー 2MP CMOS
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類 カメラ本体 対応 USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品 ACアダプター 質量(g) 約150(※取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式 EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm) 3.6~11オートアイリス・バリフォーカル 解像度 【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間 1年 使用場所 屋内 防水性 なし 最低被写体照度(Lux) 1
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

ホーザンUSBカメラ
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g) 180 電源(V) DC5(USB) 消費電力(W) 0.35 コード長さ(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境 Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ 出力:USB 2.0 アズワン品番 65-0314-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状 小型 質量(g) 約195(取付金具含む) 電源 DC12V / 約186mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む) 信号形式 AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 解像度 548万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 2.8~12 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 水平角度:約32~87度
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容 本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm) 29×27×103 本体質量(g) 75 使用温度(℃) -20~80 レンズ 1/2.86 連続使用時間(時間) 約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能 3軸スタビライズ機能 時間 上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度 3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能 IPX5 保存形式 MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間) 約6 録画時間 約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh) 2200 対応メモリーカード microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーション IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角 110°(対角) Wi-Fi 接続可能距離 最大10m イメージセンサー Sony IMX386 充電端子 USB TYPE-C ファイルメモリ 2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品 ACアダプター 質量(g) 約150(※取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式 EX-SDI・HD-SDI 解像度 【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間 1年 使用場所 屋内 防水性 なし 最低被写体照度(Lux) 1 対応レンズ CSレンズマウント対応
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

種類 カメラ本体 レンズマウント M12×P0.5メス センサー CMOS・アプティナ 電源電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)