- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 高さ調整金物のおすすめ人気ランキング
高さ調整金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新354件の「高さ調整金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土台 基礎」、「パイプアジャスター」、「床高さ調整」などの商品も取り扱っております。
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
仕様
ゴム板貼り
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ処理
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ40~58ミリで調整可能。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
高さ(mm)
40~58
適合品番
1602A,1602AK,1602B,1602C
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質
66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)
ブラック
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法
設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様
木材カット目安/60mm
材質
本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)
(ばね)32
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
材質
鉄
タイプ
Lタイプ
仕様
ゴム板貼り
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質
(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品
専用ビス×4本
使用方法
(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類
Fタイプ
表面処理
JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)
対応
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
トイレブース(ラバトリー)用のアジャスター付の平受型サポート金物です。調整範囲:高さ(H)50~75mm
仕様
ビス止め
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
50~75
仕上
ヘアーライン
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高さ調整(アジャスト)可能床面側金具
用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ
材質
スチール
ねじサイズ
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
取付穴径(Φmm)
3.8
厚さ(mm)
(プレート部)3.2t
適合ねじ
AT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径
W1/4
径(mm)
(受座)17
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)