- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機 簡易のおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機 簡易のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「高圧洗浄機 簡易」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 コンパクト」、「バッテリー式 高圧洗浄機」、「IBL 1820 充電式リチウムイオン電池」などの商品も取り扱っております。
電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
セット内容
本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書
質量(kg)
約0.9
最大流量(L/min)
4
定格電圧 DC V
10.8
定格出力(W)
150
定格流量(L/min)
2.5
バッテリー
10.8V4Ah
最大圧力(bar)
25
充電時間(時間)
約1~5(ご使用のアダプター電圧による)
充電方式
タイプCプラグ
定格圧力(bar)
15
稼働時間(分)
約25
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容
本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格
18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)
35~70
保証期間
6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×4504×255/750
水圧
(bar)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)
900
定格電圧 DC V
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×72×226
ホース長さ(m)
短:約0.2、長:約5
連続使用時間(分)
15
最大吐出圧力(MPa)
1.4
充電時間(時間)
約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。
最大吐出水量(L/min)
2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様
水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品
取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)
全長415(先端140)×高さ215×奥行75
電源
専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)
21
ホース長さ(m)
5
使用時間(分)
約15
吐出圧力(MPa)
2.5
吐出水量(L/min)
3.5
充電時間(時間)
ら約3から4
バッテリー容量(mAh)
6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様
[排出部]スチール・銅
材質
PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)
385
高さ(mm)
370
材質(本体)
PP
奥行(mm)
305
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)
2.2
吐出水量(L/min)
1.8
付属品
充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色
ホワイト
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
884×82×243
連続使用時間(分)
15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力
DC20V 2A
充電器入力
AC100V50/60Hz
充電時間(分)
70
充電池タイプ
定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)
7
吐出水量(L/min)
5
仕様
ガン高圧ホース5m
トラスコ品番
409-7084
質量(kg)
6.2
電流(A)
12.5
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適
セット内容
本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書)
幅(mm)
22
高さ(mm)
7.2
奥行(mm)
20
電源
AC充電式
ホース長さ(m)
5
使用時間(分)
約20~30
保証期間
3か月
充電時間(時間)
約4
動作圧(bar)
吐出圧力:約24.5/350psi
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
適合本体
MHW0800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様
最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)
約670
ホース寸法(全長)(m)
約5
寸法(cm)
約23×21×75
バッテリー
BAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)
0~40
吐出水量(L/min)
約2.4
バッテリー容量(mAh)
4500
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60
最大圧力(MPa)
2.2
最大吐出水量(L/min)
2
給水方式
水道直結/自吸 50℃以下
電圧(V)
DC18
運転時間(分)
扇状約13、回転約14
付属品
18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン
騒音値(dB)
74
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
型式
(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー
アズワン品番
64-9482-16
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様
専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)
約670
ホース寸法(全長)(m)
約5
寸法(cm)
約23×21×75
バッテリー
BAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)
0~40
吐出水量(L/min)
約2.4
バッテリー容量(mAh)
4500
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質
【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)
700(バッテリー含まず)
電圧(V)
21
電源
AC100V
連続使用時間(分)
(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)
1.8
充電時間
3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)
1500
最大吐出水量(L/min)
3.9
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品
高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質
(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)
洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)
-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)
(ノズル)35×200
ホース長さ(m)
収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターン
スプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水道、電源のない屋外での使用が可能です。
1つのノズルで5種類の噴射モードに切り換えられます。
付属品
吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン
吐出圧力(MPa)
High/2.4、Low/1.4
バッテリー
リチウムイオン(付属)
給水方式
水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)
吐出水量(L/min)
High/1.8、Low/1.4
バッテリー容量(mAh)
1500
最大圧力(MPa)
0.7(吸水)
アズワン品番
4-4680-01
水温(℃)
(許容)40以下
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身!
水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能
ペットボトルは500mL以上をご使用下さい
輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に
材質
本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン
厚さ(mm)
約32
全長(mm)
約220
質量(g)
90
使用流体
水
チューブ径(Φmm)
約0.4
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
約280
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)
0.5~2.0
吐出水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)
8
全長×全幅W×全高(mm)
302×254×473
給水方式
タンク給水/水道接続/溜め水給水
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)
(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)
6.3
最高許容圧力(MPa)
8
質量(kg)
6.7
作業量(目安)
(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)
最高1
吐出圧力(MPa)
常用:(標準/静音)5.5/4
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5