- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 高圧線のおすすめ人気ランキング
高圧線のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新303件の「高圧線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧電線」、「高圧ケーブル」、「ネオン電線」などの商品も取り扱っております。
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
EPゴム
材質(導体)
すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)
80/最高
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)
約2
線径(Φmm)
約5
断面積(mm2)
0.75(30芯)
1組(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線
許容温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)
1
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
耐電圧(V/min)
(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
最小50
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。
全長(m)
100
導体公称断面積(mm2)
0.75
導体外径(Φmm)
1.1
種類
電力ケーブル
規格
<PS>E
芯数(C)
1
材質(絶縁体)
塩化ビニル混合物:非鉛PVC
絶縁体厚さ(mm)
1.65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
24.4以下
導体構成(本/mm)
30/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
20以上
仕上外径(Φmm)
4.4
材質(導体)
電気用軟銅線
耐電圧(V/min)
3000
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応