鰹節削り器のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
81件の「鰹節削り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鰹節」、「電動鰹節削り器」、「熱シール機」などの商品も取り扱っております。

抑えて、回すだけ。楽々、安全に削れます。 特殊な形の3枚の間欠刃で最大4mm程度の幅で「花」ができます。 脚部が吸着盤になっているので切削時のガタつきが軽減され安定した切削が可能です。 ほとんど残りなく最後まで削れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×192×261 TKG品番 9-0444-0801 TKG品番(2017) 6-0405-0901
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:替刃50mm幅×1枚、ネジ×1組。替刃は最高級鋼を使用し[完全直使]に仕込んであり、 シャープな切味をお約束致します。
質量(kg) 1.375 間口W×奥行D×高さH(mm) 278×115×130 TKG品番 9-0444-1201 TKG品番(2017) 6-0405-1301
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

透明ケースなので削った量、削り具合が一目でわかります。
材質 本体/木製(ホワイトオーク)、容器/AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×54×50 TKG品番 9-0444-1301 TKG品番(2017) 6-0405-1401
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 刃:刃物用鋼、本体:天然木、金台:ナラ材 高さ(mm) 97 外寸(mm) 240×100 アズワン品番 64-3247-20
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

桐箱は、消臭・保存に優れ、馴染み易く、美しい木調になっております。また桐材は、湿気を吸い取る特性も持っており、特に保存に優れております。削り方のポイント1.かつお節を削る前に、蒸しタオルなどで10分ほど湿り気を与えると、うまく削れ、刃欠けも防げます。削り方のポイント2.鰹箱は動かないようにしっかりと手で押さえ、かつお節は刃に対して水平にし、前後に動かします。削り方のポイント3.刃の調整をこまめに行いことがポイントです。刃先を出す時は、鉋身を叩き、戻す時は台の頭を叩いて調節してください。削り方のポイント4.かつお節が細かくなる時は、かつお節の向きを変えて削ってみてください。※鰹節には目があり、逆向き(逆目)に削ると綺麗に削れません。
用途かつおぶし削りに。 材質 (鰹箱)桐、(鉋台)樫 幅(mm) 100 全長(mm) 272 質量(g) 1031 材質(刃) SK特殊鋼
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


材質 本体天然木 刃部鋼 間口W×奥行D×高さH(mm) 240×110×95 TKG品番 9-0444-1001 TKG品番(2017) 6-0405-1101
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

SK鋼刃を使用した鰹節削り器「ことはじめ」、外箱はツガ材を使用し、鉋台は天然木を使用した削り器。引き出し無しのタイプとなります。
用途削って、粉になった部分は天然のふりかけとして、ご飯にかけたりお味噌汁に入れると、風味がグッと増して超おススメです。花になった部分は豆腐やおひたしのパートナーに!卵かけご飯にもすごくおススメです。 寸法(cm) 約22.5×8.6×8.5
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

削り具合がひと目でわかる鰹ぶし削り器。刃を覆うカバーがついているので収納・片付け時も安心です。受け皿には削り節の取り出し口つき。 カンナ部分は天然木でできており、刃はお手持ちの金づちなどで叩いて調節が可能。使って安心の日本製。
材質 【カンナ】刃部/刃物鋼 台/天然木 【樹脂部】カバー/ポリプロピレン 受け皿/AS樹脂 すべり止め/ポリウレタン 質量(g) 495 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.2×26.7×5.8 使用上の注意 受け皿のみ、食器洗浄機や食器乾燥機での使用が可能です。鰹ぶしを削る以外の目的に使用しないでください。刃部の取り扱いには十分注意してください。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用 種別 替刃式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀鳥産業ドイツ削り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×15×25
1箱(10個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品 替刃3枚
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源 100V 機能 溶着 適合厚さ(mm) シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 シール幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番 462-8462 質量(kg) 20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 390×520×920
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品 ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V) 100 電源 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.4 ヒーター ニクロムヒーター シール幅(mm) 1.6 適合厚さ(mm) ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)