- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- 0.1mm ワッシャーのおすすめ人気ランキング
0.1mm ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新258件の「0.1mm ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シム&スペーサ」、「0.5mm シム」、「キャリパー シム」などの商品も取り扱っております。
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質
鉄(SPCC相当)
セット内容
各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
13
厚さ(mm)
0.1
表面処理
生地(または標準)
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類
その他
材質
6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法A(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
3.1
適合ねじ
M3
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304
寸法d(mm)
1.7
寸法t(mm)
0.1
寸法D(mm)
3.7
材質
リン青銅
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
0.6
外径D(Φmm)
3.7
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.1
内径d(Φmm)
1.7
1パック(44個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
15
材質
ステンレス
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(9個)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質
ステンレス
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
FRP
種類
丸ワッシャー
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
8
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応