1.5斤のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
56件の「1.5斤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食パン ケース」、「パン袋」、「パン型キューブ」などの商品も取り扱っております。
スルトン 食パン型(フタ付) 1.5斤 スルトンランキング1位
サイズ1.5斤材質アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×110×125底内寸法(mm)180×105TKG品番9-1127-0902TKG品番(2017)6-1001-1202
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷


パン袋 モノタロウランキング3位
透明度の高いパン袋です。 柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。 食品衛生法適合商品です。
材質IPP規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1袋(100枚)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

規格袋 カステラ1.5斤用-2 cottaランキング4位
ウェルパック適合目安:B-300 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質SPN18/LL57寸法(mm)135×H400 マチ60
1セット(100枚)
6,198税込6,818
4日以内出荷

PP食パン袋 1.5斤用 L cottaランキング5位
サイドガゼットタイプのベーカリー向けPP袋です。 食パン1.5斤用で横から入れるタイプです。 やや薄口のエコノミータイプです。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP寸法(mm)0.025×145/全体幅280×H400
1枚(100枚)
989税込1,088
4日以内出荷

1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

手作りのかすてらが、まるでお店のかすてらみたいになるシートです。
材質レーヨン紙寸法(mm)135×270
1セット(100枚)
1,498税込1,648
4日以内出荷

適合カステラケース:0307 ウェルパック適合目安:B-300 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KPET12/SPE15/EVA35寸法(mm)140×H420 マチ65
1セット(100枚)
8,698税込9,568
4日以内出荷

ショートニングや油などを内側に塗ってのご使用をおすすめ致します。
材質アルスター寸法(mm):215×110×H120
1セット(1セット)
3,098税込3,408
4日以内出荷

1個
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角型の食パンがふっくら焼けます。厚鋼板を使用していてムラなくおいしく焼き上がります。 蓋はスライド式ですので、蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
材質アルスター(材厚0.6mm)、スチール容量(mL)2700質量(g)685内寸法(mm)105×228×117表面処理アルミメッキ外寸法(mm)125×250×130
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。
材質アルミメッキ鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ショトーニングや油などを内側に塗って使用するのがお勧め
寸法(mm)210(内200)×112(内102)×H120
1セット(1セット)
3,598税込3,958
4日以内出荷

1個(1個)
9,398税込10,338
4日以内出荷

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を施しています。 高い離型性で、焦げ付き防止効果やベーキングシートの使用を減らします。 耐摩耗性に優れており、丈夫で長持ち。経済的です。 塗装面は金属のヘラ等で擦ったり、引っ掻いたりしないで下さい。 使用後は洗浄して良く乾かして下さい。
材質アルミ合金寸法(mm)内210(200)×112(102)×H116、板厚1.0
1個(1個)
14,980税込16,478
4日以内出荷

一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
799税込879
当日出荷

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
1枚ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)