1.5mmのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
39,871件の「1.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.5mm ネジ」、「1.5MMステンレス棒」、「1.5mmワイヤーロープ」などの商品も取り扱っております。
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm) 76.5×1.5 全長(mm) 76.5±1.5 球径(Φmm) 4.7±0.2 材質 キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状 涙型 タイプ 両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 片面着磁 エスコ品番 EA781BV-10 材質 フェライト+エラストマー 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 10 吸着力 95gf/cm2以上
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
材質(本体) ハイカーボンスチール合金 適合ワイヤ径(Φmm) ~1.5
1丁
26,900 税込29,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質 SKH51 表面処理 ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)


仕様 直径 = 1.5mm。材料 = ニトリル。長さ = 10m RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー 材質 上敷き:オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布 厚さ(mm) 上敷き:1.5 タイプ 下敷き付 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材料 = 綿、プレスペーパー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3。絶縁強度 = 10kV/mm。熱伝導率 = 0.5W/mK。動作温度 Max = +120℃。熱衝撃耐性 = あり。。ElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様 直径 = 1.5mm。材質 = カーバイド。。タングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
1本(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様 ●チップ - タイプ:同軸テストリード●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:1500mm●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:同軸テストリード アズワン品番 68-2035-31
1袋
2,998 税込3,298
13日以内出荷

材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°) 118 シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質 厚物軟質塩化ビニール 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 915 透明 長さ(m) 10 表面 可塑剤(PHR) DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止 高さ(mm) 1.5 取付 裏面アクリル系接着剤付 仕上 透明 材質 ポリウレタン 仕様 径(Φmm) 6.4
1セット(360個)
1,598 税込1,758
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
材質 アクリル板(キャスト) 形状 平板・平プレート 穴数 2 材種 アクリル サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,027 税込2,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)