- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 1極カプラーのおすすめ人気ランキング
1極カプラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「1極カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1ピンコネクタ」、「セルモータ 端子」、「配線接続カプラー」などの商品も取り扱っております。
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
タイプ
オス
極数
1
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
タイプ
メス
極数
1
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
タイプ
オス・メス(ロック付き)
寸法L(mm)
メス:34/オス:30
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56
材質
PP
色
白
適合電線(mm2)
5
材質
黄銅(防錆)
定格
DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
車外配線に適した防水タイプ。
色
グレー
許容電流(A)
6
付属コード
0.85sq
材質(ハウジング)
P.B.T
材質(端子)
黄銅(スズメッキ)
色
白
材質
PBT
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別
MT防水
色
(カプラー)白
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
極数分の端子が入ったコネクターセット。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
極数
1極
サイズ
平型端子250型
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容
110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線
3.5~8.0sq
セット内容
オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続
適合電線
0.35~2.5sq
材質
PA66
色
黒
使用可能電力
DC12V300W以下DC24V600W以下
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)