1次圧力調整弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
105件の「1次圧力調整弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背圧弁」、「圧力調整弁」、「フランジ 50A」などの商品も取り扱っております。
材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 汎用品 形式 自力式の調整弁 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体 空気、水 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5MPa
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
最高温度(℃) 80 接続 JIS 10KFFフランジ 材質(本体) FCD450 適合流体 冷温水、油、空気 種類 一次圧力調整弁、落水防止弁 形式 直動式 材質(弁体・弁座) NBR・SCS(CAC) 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(弁棒) SUS
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.3~7[3~70] 仕様 Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番 364-9644 質量(kg) 2 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
499,800 税込549,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)
仕様 Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式 チェック弁無 特性 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類 圧力制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

材質(本体) SCS 接続方式 フランジ 使用流体 水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質 要部:CAC406、SUS 材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) 種類 汎用品 流体温度(℃) 5~60 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75 塗装 内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体 水・温水・空気 流量調整範囲(L/min) (最小)水:2~5、空気:5~10m3/h 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様 ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 形式 直動式 材質(ケース) バネケース:ZDC 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水・空気・不活性ガス 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様 Hシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg) 1.8 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)12 バルブ種類 圧力制御弁
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 汎用品 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体 水・温水・空気 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 最小流量(L/min) 【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 温水・油用 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体 温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 800以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 最小流量(L/min) 【調整可能】2~5
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)