- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 1.5斤のおすすめ人気ランキング
1.5斤のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新56件の「1.5斤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食パン ケース」、「パン袋」、「鉄工用 切断砥石」などの商品も取り扱っております。
サイズ1.5斤材質アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×110×125底内寸法(mm)180×105TKG品番9-1127-0902TKG品番(2017)6-1001-1202
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
1枚(100枚)
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
cottaスクエアブレッド型 0.5斤
0.5斤のミニサイズの食パンを焼いて、おしゃれなカフェ風ハニートーストはいかがでしょうか。
熱伝導がよく、耐久性に優れています。
フタはスライド式なのでフタがしやすく、どちら側からでも付けることができます。また、持ち上がって外れる心配はありません。
フタを外して焼くと、山型食パンも作れます。
【お手入れ方法】
初めてご使用の時は、型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
材質スチール(アルミメッキ) 補強材:ステンレス(18-0)寸法(mm)95×95×H95 (フタ付109×122×H103)容量(mL)約800質量(g)約225食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
cottaPP食パン袋 1.5斤用 L
サイドガゼットタイプのベーカリー向けPP袋です。
食パン1.5斤用で横から入れるタイプです。
やや薄口のエコノミータイプです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP寸法(mm)0.025×145/全体幅280×H400
1枚(100枚)
¥989税込¥1,088
4日以内出荷
cotta規格袋 カステラ1.5斤用-2
ウェルパック適合目安:B-300
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質SPN18/LL57寸法(mm)135×H400 マチ60
1セット(100枚)
¥6,198税込¥6,818
4日以内出荷
タイガークラウンフタ付パン焼アルスター1.5斤
角型の食パンがふっくら焼けます。厚鋼板を使用していてムラなくおいしく焼き上がります。
蓋はスライド式ですので、蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
材質アルスター(材厚0.6mm)、スチール容量(mL)2700質量(g)685内寸法(mm)105×228×117表面処理アルミメッキ外寸法(mm)125×250×130
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
1セット(100枚)
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
cotta規格袋 カステラ1.5斤用-1
適合カステラケース:0307
ウェルパック適合目安:B-300
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質KPET12/SPE15/EVA35寸法(mm)140×H420 マチ65
1セット(100枚)
¥8,698税込¥9,568
4日以内出荷
家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。
材質アルミメッキ鋼
1セット(1セット)
¥3,098税込¥3,408
4日以内出荷
ショトーニングや油などを内側に塗って使用するのがお勧め
寸法(mm)210(内200)×112(内102)×H120
1セット(1セット)
¥3,598税込¥3,958
4日以内出荷
材質アルミに内面フッ素樹脂加工寸法(mm)内寸210(200)×112(102)×H120
1個(1個)
¥9,398税込¥10,338
4日以内出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強色黒結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を施しています。
高い離型性で、焦げ付き防止効果やベーキングシートの使用を減らします。
耐摩耗性に優れており、丈夫で長持ち。経済的です。
塗装面は金属のヘラ等で擦ったり、引っ掻いたりしないで下さい。
使用後は洗浄して良く乾かして下さい。
材質アルミ合金寸法(mm)内210(200)×112(102)×H116、板厚1.0
1個(1個)
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2色黒砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
¥799税込¥879
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵



















![アルタイト食パンケース カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29132977-181015-02.jpg)