11mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
47,241件の「11mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「11mm レンチ」、「11mm ソケット」、「レール台車」などの商品も取り扱っております。


オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び M4.2 呼び径 4.2 材質 表面処理 ユニクロめっき 頭部径(Φmm) 約11
1パック(60本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420K自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 軸長L(mm) 38.5 軸径T(mm) 11 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様 ●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:11mm●寸法:25 x 25 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6717 アズワン品番 65-8064-46
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

●パック単位の小口販売です。
材質 SCM435 表面処理 黒色酸化皮膜 先端形状 くぼみ先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(Φmm) おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm) 88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(4セット)
159 税込175
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ 販売区分 業務用
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質 (本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃) -20~60 取り付け形状 ウレタンホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5556 アズワン品番 65-7864-58
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用 本体質量(kg) 1.1 刃先 ギザ刃 プーリー 1インチ、3インチ テープ長さ設定範囲(mm) 30・45・90・フリー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷