- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 12V モーターのおすすめ人気ランキング
12V モーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,902件の「12V モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12Vモーター」、「12V モーター 高トルク」、「モータ 高 トルク」などの商品も取り扱っております。
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類
電池式
ホース長さ(m)
1.2
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
使用距離範囲(m)
二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)
約4
ポンプ
ギヤポンプ
電池寿命
約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
霧・直射・泡状
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(3.1MB)
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
仕様
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 7.2 W。出力スピード = 4700 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 14.7 mNm。長さ = 76.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm。許容電流値 = 1.01 A。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様
電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 3 W。出力スピード = 3700 rpm。軸径 = 2.5mm。最大出力トルク = 7.8 mNm。長さ = 54mm。幅 = 29mm。寸法 = 29 (直径) x 54 mm。許容電流値 = 210 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
電流(A)
1.0
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
220
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)
-10~50(凍結しないこと)
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁階級
E種(120℃)
絶縁耐圧
常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
タイプ
HB4
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
性能
1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)
軸径(Φmm)
2
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電圧(V)
DC12
仕様
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = 基板実装。ターミナルタイプ = スルーホール。コイル抵抗 = 160 Ω。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 30.5mm。奥行き = 16mm。高さ = 33.5mm。寸法 = 30.5 x 16 x 33.5mm。リレースイッチの分類 = ミニチュアパワーリレー。。UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,130
税込¥1,243
7日以内出荷
パワーLEDとフルネルレンズで構成された車載用警告灯。
モーターレスで振動に強く長寿命です。
点滅パターンが20種類から選べます。
トラスコ品番
107-8597
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
色
電球色(保安基準に基づく白色範囲)
タイプ
H11
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
電球形状
H11
色温度(K)
3200
明るさ(Lm)
1350±10%
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ブルーテックキャンター専用のハイフラ防止キットセットです。
用途LEDテール取付時専用
メーター警告灯のキャンセルとウインカーのハイフラッシュキャンセルとして
ウインカー/スモール/ブレーキのオールインワンタイプ
適合車種
ふそう 2t ブルーテックキャンター(H22.11~)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様
●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6
アズワン品番
67-0384-60
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
仕様
ドライバ内蔵
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
12
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様
●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1
アズワン品番
67-0384-59
1個
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)
回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグ
シガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)
5
幅(mm)
125
高さ(mm)
130
奥行(mm)
180
定格電圧(V)
稼働:DC10~最大DC36
電球
LED