1345-15-010aのおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
1件の「1345-15-010a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径 研磨」、「トラクター ウォーターポンプ」、「npw ウォーターポンプ」などの商品も取り扱っております。

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカー マツダ
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

二重構造で耐油性に優れています。
材質 内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】) 長さ(m) 1
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカー スズキ
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカー トヨタ
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 適合材 鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm) 20 砥材 A RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品 クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 ピッチ(mm) (光軸)20 保護構造 IP65(IEC60529) 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)。IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)。IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)。ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)。UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ 接続 設定ツールの接続→機能設定:不可 材質(キャップ) ABS樹脂、PBT 応答時間 安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)。(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 延長コード(m) 最大30 電源コード 接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)。芯数:8芯。コード径:Φ6mm。許容曲げR:R5mm 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 汚染度(使用環境) 汚染度3(IEC 60664-1) 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 光源(発光波長) 赤外LED 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm) Φ25の不透明体
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)