- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- 14.4V バッテリーのおすすめ人気ランキング
14.4V バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新697件の「14.4V バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「14.4vリチウムイオンバッテリ」、「14.4Vリチウムイオン電池」、「インパクトドライバ バッテリー」などの商品も取り扱っております。
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類
バッテリー
型番
BL1430B
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)
12
タイプ
セミシールドタイプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
BSL1460は電池2年保証付き
仕様
冷却対応
バッテリー
リチウムイオン
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)
12
取扱説明書
(6.5MB)
化学物質安全性参考資料
(1.4MB)
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合
EZ0L81
バッテリー容量(Ah)
5.0
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種
GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
バッテリー
リチウムイオン
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)
14.4V 6.0Ah
型番
BL1460B
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種
GST14.4V/18V-LIH
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種
GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LIMF,GDS18V-LIHTS,LIHT,GDX18V-LI
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業
材質
炭素鋼(S55C)
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。
USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック
仕様
USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約70
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合
充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種
生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷