- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 自動車用タイヤチェーン
- 155 65 r14 チェーンのおすすめ人気ランキング
155 65 r14 チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「155 65 r14 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ チェーン 155 65r14」、「155/65R14」、「タイヤチェーン 145 R 12 LT」などの商品も取り扱っております。
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品
ゴムバンド
材質
SWM-B
形状
ラダー(ハシゴ型)
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品
軍手+補修リング(2種類×2)
材質
スチール+PVC
取扱説明書
(109.0MB)
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状
ラダー(ハシゴ型)
種類
シングル
付属品
無し
材質
鉄製
形状
ラダー(ハシゴ型)
種類
シングル
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品
無し
セット内容
ゴムバンド、サイドクリップ付
材質
スチール
形状
ラダー(ハシゴ型)
タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。
付属品
ゴムバンド、ビニール手袋
適合車種
乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)
材質
サイドチェーン=SWRM8。クロスチェーン=低マンガン鋼
付属品
無し
材質
鉄製
形状
ラダー(ハシゴ型)
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品
無し
材質
鉄製
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品
手袋
材質
接地面=SPCC。クロスチェーン=低マンガン鋼。サイドチェーン=SWRM8。キッコウフック=SPCC
形状
ラダータイプ
付属品
無し
材質
スチール
関連資料
適合表(0.7MB)
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品
バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容
チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
関連資料
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品
手袋、補修リンク
形状
亀甲タイプ
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品
無し
材質
バンド:ゴム フック:鉄
付属品
無し
材質
スチール
関連資料
適合表
付属品
無し
材質
スチール
関連資料
適合表
JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。
セット内容
プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付
形状
ラダー(ハシゴ型)
付属品
無し
材質
スチール
関連資料
適合表