- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 15A エルボのおすすめ人気ランキング
15A エルボのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新630件の「15A エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯配管継手」、「エルボー」、「15A ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質S25CスケジュールSCH80
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
大阪サニタリーヘルール45°エルボ 316L
材質SUS316L形状エルボ45°種類サニタリー継手
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS316LスケジュールSCH80
形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
形状エルボ材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
材質SUS304スケジュールSCH80
BIGM(丸山製作所)エルボ(ISO)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.91MB)図解NoJAS11 付属品,オプション部品_No.16、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.25、MS5910D-20 オプション部品_No.26、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27、MS5901D-25 オプション部品_No.27、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27、MS5900D-20 オプション部品_No.27、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.26、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 エルボ(ISO)_No.21、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.26、GS20EM オプション部品 エルボ(ISO)_No.31、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.21、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.22、MS5901D-20 オプション部品_No.27、MS920W-20 オプション部品_No.31、GS10R 付属品 ホースなど
1個
¥499税込¥549
7日以内出荷
大阪サニタリーヘルール×溶接エルボ 316L
材質SUS316L形状エルボ種類サニタリー継手
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオンエルボ使用流体油・空気・水・蒸気
オンダ製作所砲金エルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
BIGM(丸山製作所)ガスケット(インテイクエルボ)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB)図解NoMS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.15、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.36、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.15、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.15、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.15、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(インテイクエルボ)_No.50
1個
¥259税込¥285
7日以内出荷
フカガワSUS プレスエルボ45°
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
材質SUS316L形状エルボ