16x1.75のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
121件の「16x1.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダストローク 300 mm」、「自転車 タイヤ 17インチ」、「自転車 タイヤ 18 1.75」などの商品も取り扱っております。

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACランキング2位
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
2,298税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)

SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ランキング3位
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
1本ほか
1,298税込1,428
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ランキング4位
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
1本ほか
999税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

チューブ ミリオン(共和)ランキング5位
1個
529税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(546種類の商品があります)

1袋(11個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(412種類の商品があります)

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
1本ほか
1,298税込1,428
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(417種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(298種類の商品があります)


1個
920税込1,012
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(634種類の商品があります)

JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,998税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(1061種類の商品があります)

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(mm):300●(L=1m)の質量(kg):0.55●0.5m増の質量(kg):0.22
1個
4,498税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
1本
1,198税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(982種類の商品があります)