2.0mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
170,682件の「2.0mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン2色 シャーペン」、「2.0mm×2芯」、「vvfケーブル 2.0mm 3芯」などの商品も取り扱っております。
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質 アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 全光線透過率(%) 91以上 熱変形温度(℃) 87~100 比重 1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。
方式 ノック式 インク色 黒・赤 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 SXR-80-07 インク ジェットストリームインク(油性) 色数 2色 商品タイプ 本体 線の太さ 細字 繰り返し・詰め替え 対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(JIS)(A) 20 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20 適合電線(mm2) 2 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.0~1.3 接続可能電線(mm2) 0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmスタック接続プラグ
材質 (導体メッキ)Au 品名 SL205-K 定格 600 V, CAT II, 10 A 適合安全規格 IEC61010 適合プラグ 2mm 関連資料 (0.2MB)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
軸径(Φmm) 12.2 厚さ(mm) 15.7 全長(mm) 144.8 質量(g) 12 方式 ノック式 芯径(mm) 0.5 仕上 軸/PC樹脂・ラバーグリップ付 インク色 黒・赤 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 (ボールペン)SXR-80-07 インク ジェットストリームインク 色数 2色+シャープペン 商品タイプ 本体 線の太さ 細字 繰り返し・詰め替え 対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm) 2 線径(Φmm) 0.2 材質 SUS304 エスコ品番 EA952SG-2 高さ(mm) 8.6 ばね定数(N/mm) 0.094 フック形状 逆丸フック 許容荷重(N) 0.88 初張力(N) 0.177 フック対方角 180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm) 16.1
1個
625 税込688
翌日出荷

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 全長(mm) 210 質量(g) 370 切断能力(mm) 電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子 絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書 (6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×10 端子間ピッチ(mm) 12 定格電流(JIS)(A) 30 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2) 3.5 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.4~1.8 接続可能電線(mm2) 1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径(Φmm) 2 線径(Φmm) 0.2 材質 SUS304 エスコ品番 EA952SG-1 高さ(mm) 6.8 ばね定数(N/mm) 0.147 フック形状 逆丸フック 許容荷重(N) 0.88 初張力(N) 0.177 フック対方角 180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm) 11.6
1個
625 税込688
翌日出荷

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。 芯径(mm) 2.0 質量(g/パック) 18.9 商品タイプ 替芯
1ケース(6本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サビに強いステンレス製 柄は手にフィットするABS樹脂 持ちやすく切れ味スムーズ
1本
149 税込164
当日出荷

ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
芯径(mm) 2 質量(g) 18.9 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 143×26×6
1箱(6本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックコーティング加工 テープやのりがベタつきにくい サビに強いステンレス製
1本
149 税込164
当日出荷

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2) 1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番 123-8248 全長(mm) 170 質量(g) 220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に 圧着範囲(mm2) 0.08~0.34(AWG28~22) 全長(mm) 185 トラスコ品番 754-9296 質量(g) 270
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
材質 先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 質量(g) 15.3 替芯 SXR-80-05 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 12.2×17.1×147.6 方式 ノック式 芯径(mm) 0.5 機構 ノック式 インク色 黒・赤 先端ボール径(mm) 0.5 インク ジェットストリームインク 色数 2色+シャープペン 商品タイプ 本体 線の太さ 細字 繰り返し・詰め替え 対応
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)