カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2,348)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(122)
        • 接続・省配線(制御機器)(3,227)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(735)
        • 産業用PC用品(1,006)
        • 電子部品(オンボード)(15,578)
        • 検出・センサ(1,739)
        • 報知器(71)
        • 制御機器・PLC・リレー(587)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(121)
        • 通信(制御機器)(110)
        • 電源(制御機器)(1,619)
        • 冷却(制御機器)(86)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「2.0mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ヒューズ 20mm
27,349件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroClasp 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロン色(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
  • MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroTPA 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester
  • 2mmピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    2mmピッチユニバーサル基板

    サンハヤト
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    2mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。
    用途試作・評価種類両面穴径(Φmm)0.85ピッチ(mm)2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホール金フラッシュパターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランドランド-
  • 51090シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51090シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥6~税込¥7~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2
  • 基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ

    基板用コネクタ 2mmピッチ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(100個)
    当日出荷
    ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
    用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅色銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
  • Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥6~税込¥7~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電流(A)2
  • ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.0mm

    Seeed Studio
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-09
  • ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ) 廣杉計器

    ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ)

    廣杉計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
  • 中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    ¥289税込¥318
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数3奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)

    電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(600個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    色ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
  • ひずみゲージ 2mm 120Ω 東京測器研究所

    ひずみゲージ 2mm 120Ω

    東京測器研究所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    ¥179税込¥197
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    ¥459税込¥505
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数6奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチピンソケット(10ピン) Neltron Industrial

    2mmピッチピンソケット(10ピン)

    Neltron Industrial
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    ¥459税込¥505
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数5奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    ¥388税込¥427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数12奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数16奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥769税込¥846
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数8奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011

    日本モレックス(molex)
    ¥859税込¥945
    1パック(100個)
    当日出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4適合ハウジング51004
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥569税込¥626
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数6奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥939税込¥1,033
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数10奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    キンク付(2極を除く)
    種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
    ピッチ(mm)2
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥388税込¥427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数14奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroClasp 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    3日以内出荷
    色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
  • MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroTPA 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)2.5接続方式ストレート
  • MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroClasp 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)ナイロン色(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2極数30
  • 2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]

    2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型

    GB[制御機器]
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷
    形状ストレートピッチ(mm)2定格AC250V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG24入数1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)実装タイプ基板
  • HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 Aratas(旧:omron)

    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

    Aratas(旧:omron)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
  • 基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥12~税込¥13~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
  • JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 PALR-02VF JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 PALR-02VF

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(50個)
    当日出荷
    長さ(mm)9.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数2シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器