- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- 2サイクルサイレンサーのおすすめ人気ランキング
2サイクルサイレンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「2サイクルサイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー消音」、「サイレンサー」、「発電機消音器」などの商品も取り扱っております。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
色
シルバー
材質
スチール
タイプ
リング無
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品
ステンワイヤー
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体
空気
排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ
330×550mm
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)
40
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品
M6×15固定ボルト
寸法W(mm)
36
寸法d(Φmm)
32±1
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音
全長(mm)
180
パイプ径(Φmm)
38(外径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)
20
寸法l(mm)
200±5
寸法d(Φmm)
25
寸法L(mm)
255
付属品
M6×15固定ボルト
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ
適合
汎用
材質
スチール
寸法(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
タンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)
133×370(タイコ長さ220)
適合車種
汎用
サイズ(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)
42.6
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品
M6×15固定ボルト
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
新TXマフラー 140X600X61.6
直径×長さL(Φmm×mm)
140×750(タイコ長さ600)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
パイプ内径(Φmm)
61.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ
色
シルバー
タイプ
リング付
ねじピッチ
TZSマフラー 200X590 76.3mm
直径×長さL(Φmm×mm)
200×740(タイコ長さ590)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ
パイプ内径(Φmm)
76.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング付
ねじピッチ
TDマフラー 190X700X76.3
直径×長さL(Φmm×mm)
190×800(タイコ長さ700)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
パイプ内径(Φmm)
76.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品
ステンワイヤー
耐熱温度(℃)
600
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)
48.5