- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 多用途
- 2液 ポリウレタン 樹脂塗料のおすすめ人気ランキング
2液 ポリウレタン 樹脂塗料のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新112件の「2液 ポリウレタン 樹脂塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリウレタン塗料」、「断熱 コンクリート」、「ポリウレタン樹脂塗料」などの商品も取り扱っております。
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ポリウレタン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈
塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)10~12
一般的名称
超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。
水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。
溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。
ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り
特性
耐久、耐候
仕様
ツヤあり
塗布面積(m2/缶)
115~135
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
水
標準塗布量
0.11~0.13kg/m2
標準重ね塗り回数(回)
2
希釈率(%)
ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。
耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。
テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。
黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。
主な用途
木質フロア、屋内外の木部・木製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
30分~1時間
主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。
塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。
食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)
使用場所
屋内用
仕様
うすめ液/2ウレタン専用うすめ液
セット内容
主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本
タイプ
上塗り用
主な用途
木床
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約6(20℃)
アズワン品番
64-8289-56
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)
3.3
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
「ユータックRマイルド」は、床面の塗替に最適な、2液型ポリウレタン樹脂弱溶剤の薄膜タイプの塗り床材です。
ほとんどの既存塗膜に直接塗装でき、従来の3液型塗料に比べ、臭気がマイルドです。また、高光沢・高耐候性のため、屋外床にも塗装できます。
作業性も良好なため、一般従業員の方々にも手軽に使用頂けます。
用途コンクリート床、モルタル床面。各種製造工場、台車などの通行床、機械室、遊歩道、展示場など(屋内外床面)
セット内容
A液:12kg、B液:2kg
硬度
2H
希釈剤
塗料用シンナー(3~10%)
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
3(20℃)以上72以内
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
適合下塗り
未塗装モルタル面の場合は、NT速乾水性プライマー、ユータックECプライマー
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分
合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプ
スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)
約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
ウレタン
防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所
成分
アクリル樹脂塗材
主な用途
内外装
使用場所
屋内用
特性
防火
仕様
仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状
適合
1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)
使用方法
ローラー塗り/吹付け
厚さ(mm)
1
塗り面積(m2)
16
認定番号
NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消し
希釈液
清水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)
約1.1
3つの効果
1:断熱
2:防音
3:結露防止
適応下地
建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板。波形スレート、トタン、鋼板屋根
規格
F☆☆☆☆
光沢
艶消
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装
成分
展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)
主な用途
車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング
特性
耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光
液性
二液性
標準塗布量
0.26~0.30kg/m2(2回塗)
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
塗膜厚(μm)
80~90(2回塗)
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
主剤:硬化剤=80:20(重量比)
上塗塗装可能時間
最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
可使時間(時間)
6時間(20℃)
乾燥時間
20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)
危険物の性状
非水溶性
優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候
規格
JIS K 5970
主成分
溶剤系2液型ポリウレタン樹脂
主な用途
床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)
2日以上
希釈剤
#5000Uシンナー
塗布方法
ハケ、ローラー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
適合下塗り
ボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。
反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。
光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)
主な用途
鉄部、プラスチック
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.6~1.0
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用
長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。
集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。
色
ホワイト
適合塗料
変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)
主な用途
鉄部、鋼構造物
膜厚(μm)
はけ・ローラー/30、 エアレス/30
塗布方法
はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
16時間以上(23℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
0~10(はけ・ローラー)
油性 or 水性
油性
混合比
7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性
耐水性、耐薬品
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.12(はけ・ローラー)
塗料タイプ
ポリウレタン樹脂上塗り塗料
一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。
NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。
においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。
有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど
タイプ
油性NADウレタン樹脂塗料
主な用途
コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック
希釈剤
ペイント薄め液
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏期/約8、冬期/約24
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
5~15
特性
耐アルカリ、耐久、つや有、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
24以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材
SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級
Ⅱ
塗膜厚(μm)
(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)
最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量
理論24g/m2/10μm
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)
(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)
200×300
色
白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分
二酸化ケイ素
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。
塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。
食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)
使用場所
屋内用
仕様
うすめ液/2ウレタン専用うすめ液
セット内容
主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本
タイプ
下塗り用
主な用途
木床
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約2(20℃)
アズワン品番
64-8289-57
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)
3.3
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)
1000×1000
熱伝導率(W/mk)
0.031
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
アクリルシリコン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
危険等級
Ⅲ
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)12~15
一般的名称
超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)
約90(20℃)
危険物の類別
非危険物