- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 20*2.125のおすすめ人気ランキング
20*2.125のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新86件の「20*2.125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20インチ タイヤ」、「防水レール」、「スライドパーツ」などの商品も取り扱っております。
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
1組
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
アサヒサイクル1.2チューブ20×1.95-2.125英式
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(12-22インチ色ブラックサイズ20×1.95-2.125質量(g)153バルブ形式英式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥2,798税込¥3,078
7日以内出荷
CST(チェンシンタイヤ)CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)
1本
¥759税込¥835
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ20×2.125タイプHEバルブ英式
1本
¥799税込¥879
4日以内出荷
1本
¥83税込¥91
9日以内出荷
SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
1本
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ
電動アシスト自転車に最適
英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
1本
¥889税込¥978
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
アズワン定量濾紙
用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.2
子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
色黒