- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 20pコネクタのおすすめ人気ランキング
20pコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新251件の「20pコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20ピン カプラー」、「20ピンコネクター」、「2.54 mm ピッチ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状
ストレートタイプ
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
パネル最大厚さA2(mm)
3
パネル最大厚さA1(mm)
10
結線方法
はんだ
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質
ナイロン6
色
ナチュラル(白)
規格
UL94V-0
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様
接触部金めっき厚0.5μm以上
適合
コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質
ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金
電流(A)
最大0.5
電圧(V)
AC:最大150。DC:最大200
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
デージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧接
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様
グランドプレート付
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRはんだ付プラグ。MDRプラグ
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.20±0.05(2.0±0.5)
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
結線方法
はんだ