- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 21 19 変換 ソケットのおすすめ人気ランキング
21 19 変換 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新126件の「21 19 変換 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 変換アダプタ」、「ホイールナットアダプター」、「薄口ソケット21mm」などの商品も取り扱っております。
車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。
薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
サイズ
ナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
60
質量(g)
140
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
15
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)
76
材質
クロムバナジウム鋼
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質
クロームバナジウム
仕上
メッキ処理
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
差込角(mm)
12.7
寸法(Φmm)
(六角19側)26、(六角21側)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)
21
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)
12.7(1/2")
六角対辺(mm)
19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
ソケットサイズ(mm)
19×21
全長(mm)
75.2
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様
21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)
12.7
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様
ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)
60
寸法l(mm)
17
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品
Oリング、ピン
材質
SCM440/パーカー処理
硬度
HRc40-44