- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 21700 バッテリーのおすすめ人気ランキング
21700 バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「21700 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「21700 電池」、「充電式リチウムイオン単3電池」、「レッドレンザー電池」などの商品も取り扱っております。
21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格
21700、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
4800
電圧(V)
3.7
保護回路
有り
寸法(Φ×mm)
21.6×76.1
質量(g)
72.3
対応機種
A20、A22、L1、C2、TO50R
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【電力】17.76Wh
本数
1本
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様
H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番
859-5393
適合機種
P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)
55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番
244-0851
適合機種
H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature
使用電池
Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様
保護回路付き
付属品
アダプター
寸法(mm)
50×13×13
質量(g)
55
充電電圧(V)
【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)
【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格
18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
2600
電圧(V)
3.7
保護回路
有り
寸法(Φ×mm)
18×69
質量(g)
48
対応機種
A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【電力】9.62Wh
本数
1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種
SG-337R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格
14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
920
電圧(V)
3.7
最大放電電流(A)
5
保護回路
有り
質量(g)
22
対応機種
E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)
14.5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
本数
1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数
1本
直径(Φmm)
18.7
高さ(mm)
69.8
質量(g)
約52
温度(℃)
充電温度:0~45
対応機種
ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応
一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
3600
保護
過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)
-20~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
-10~60
充放電回数(回)
500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
約500回くり返し使えます
USBタイプCポート搭載
スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます
USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます
充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)
放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35
電圧(V)
3.6
出力
5V/1A
直径×長さL(Φmm×mm)
約18.6×70.5
電池
18650形
電池寿命
充放電約500回
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様
Li-ion14500 750mAh 3.7V
適合機種
P5R Core / P5R Work
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様
Li-ion14500 750mAh 3.7V
トラスコ品番
244-3558
適合機種
P5R Core / P5R Work
アズワン品番
65-1954-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
2本
セット内容
充電器本体、充電ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
120(ケーブル込み)
出力電圧(V)
DC4.2/800mA
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×105×30
対応機種
(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番
780-9913
適合機種
9405-R
質量(g)
20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
PG-100シリーズ用
仕様
●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)
DC3.6
主な用途
●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番
62-6257-71
特性
●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷