220USBのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
73件の「220USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB リピーターケーブル」、「マウス延長ケーブル」、「電ドラボール替ビット」などの商品も取り扱っております。
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g) 170(本体のみ) 電圧(V) 5(入力/最大) 最大トルク(N・m) (手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 入力 1A(MAX) 連続使用時間(分) 約40(無負荷時) バッテリー電圧(V) 3.7(Li-ion) 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 USB Type-C充電 サイズ(mm) 個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログチラシ(0.98MB)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分) 約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 280(低)/340(中)/400(高) 質量(g) 170 環境温度範囲(℃) 0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数 約500回 付属品 ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V) DC3.6 最大締付トルク(N・m) 電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah) 0.8 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容 本体のみ 質量(g) 170(本体のみ) 最大トルク(N・m) (手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 入力 5V1A(MAX) 連続使用時間(分) 約40(無負荷時) バッテリー電圧(V) Li-ion3.7 保証期間 6か月 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 USB Type-C充電 サイズ(mm) 個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログチラシ(0.98MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品 USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] 質量(g) 160(付属品含まず) タイプ ビット1本付 電圧(V) 3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1200 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m) (電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃ 充電時間(分) 約60 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 充電可能回数 約500 アズワン品番 65-1943-55 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット。220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
1セット
5,598 税込6,158
翌々日出荷

電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容 220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状 Type-Aオス - MicroType-Bオス ケーブル長(cm) 約22~約55 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。 全長(mm) 100 差込角(mm) 6.35 先端形状 プラス(+) 熱処理区分 DX 先端サイズ 8(スパナ掛け部) 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。
仕様 信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク 付属品 EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ 適合 マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft 質量(g) 290 タイプ バッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×125×35 接続方法 USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター 人数 会議:最大10人 対応 プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調 周波数 応答:20Hz~20kHz(±3dB) 保証期間 2年 USBケーブル(m) USB-C to A(1 バッテリー容量(mAh) 2600 OS Windows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 Bluetooth Bluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック 音声出力 最大:85dB@0.5m 入力電力(W) 最大:3 対応ソフトウェア EMEETLINK
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aメス トラスコ品番 836-2350 質量(g) 615 規格 USB Ver.2.0準拠(USB A) 電源 バスパワー ケーブル長(m) 20 アズワン品番 64-0897-30 伝送速度(Mbps) 480/12/1.5(理論値) 供給電流(mA) 114(最大) 特性 パワーデリバリー対応 関連資料 商品導入事例(1.9MB) USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg) スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W) 最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V) DC5 角度(°) チルト上:20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 14.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1989×0.1989 パネル TFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ 17.3型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2) 220(標準値)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SL220用シングルクレードルです。SL220 付属の45W USB-C 電源アダプタを使用してクイックチャージが可能。背面にスペアバッテリ用充電スロット付き。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
入力電圧(V) 5±5%(USB給電) 電波到達距離(m) 屋内:60/屋外:120(参考値) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz帯無線通信 ユニット数 32台(最大接続)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg) 【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W) 最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V) DC5 角度(°) 【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度 表示:1920×1080 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 14.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1989×0.1989 パネル TFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2) 220(標準値)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様 クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下 付属品 専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約125 タイプ 屋内用 消費電力(W) 約5 電源 出力5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.2 全光束(Lm) 約220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124 光源 LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約1200(直下25cmで点灯時) アーム フレキシブルアーム 取扱説明書 (1.68MB) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容 本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 460 ヒーター こて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲 50~500℃ ステーション外形寸法(mm) 143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg) 3.9 こて先アース間抵抗(Ω) <2 リップル温度(℃) 無負荷時±5 ステーション出力 AC30V こて部消費電力 390W (30V) こて部リーク電圧 <2mV こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g) 54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状 2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容 製品本体、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約110 出力(W) 合計:65 出力 【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W 対応機種 スマートフォン、タブレット、ノートPCなど 入力 100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×47×19 保証期間 2年 ポート 拡張:USB-C(メス)x2 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
セット内容 製品本体、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約245 出力(W) 合計:102 出力 【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20W ケーブル長(m) 1.8 入力 AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68.5×68×33.3 保証期間 2年 ポート 拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷