カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(5)
        • PC周辺機器(3)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(3)
        • PCパーツ(1)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)

パソコン/周辺機器 :「220USB」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ20m延長USBアクティブリピーターケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメストラスコ品番836-2350質量(g)615規格USB Ver.2.0準拠(USB A)電源バスパワーケーブル長(m)20アダプター型式アクティブアズワン品番64-0897-30伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)供給電流(mA)114(最大)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★ミシンEMU1601Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]Innovis N150Innovis QC-700Innovis SE3800DInnovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]PR1055XPR680WPS102X (CPN1101)SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]★スタンプ作成機SC-2000USBSC-370pc★プリンターADS-2200ADS-2800WMFC-L2720DNMFC-L2730DNMFC-L2740DWMFC-L2750DWMFC-L3770CDWMFC-L3780CDWMFC-L5710DWMFC-L5755DWMFC-L6820DWMFC-L6900DWMFC-L8610CDWMFC-L8650CDWMFC-L9550CDWMFC-L9570CDWMFC-J615NMFC-J700D /MFC-J700DWMFC-J700D/DWMFC-J705D /MFC-J705DWMFC-J705D/DWMFC-J710D/ MFC-J710DWMFC-J710D/DWMFC-J720D/ MFC-J720DWMFC-J720D/DWMFC-J727D/ MFC-J727DWMFC-J727D/DWMFC-J730DN/ MFC-J730DWNMFC-J730DN/DWNMFC-J737DN/ MFC-J737DWNMFC-J737DN/DWNMFC-J738DN/DWNMFC-J739DN/DWNMFC-J800D /MFC-J800DWMFC-J800D/DWMFC-J805D /MFC-J805DWMFC-J805D/DWMFC-J810DN/ MFC-J810DWNMFC-J810DN/DWNMFC-J820DN/ MFC-J820DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J825NMFC-J827DN/ MFC-J827DWNMFC-J827DN/DWNMFC-J830DN/ MFC-J830DWNMFC-J830DN/DWNMFC-J837DN/ MFC-J837DWNMFC-J837DN/DWNMFC-J840NMFC-J850DN /MFC-J850DWNMFC-J850DN/DWNMFC-J855DN /MFC-J855DWNMFC-J855DN/DWNMFC-J860DN/ MFC-J860DWNMFC-J860DN/DWNMFC-J870NMFC-J877NMFC-J880NMFC-J887NMFC-J890DN/ MFC-J890DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J893NMFC-J897DN/ MFC-J897DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J898NMFC-J900DN/ MFC-J900DWNMFC-J900DN/DWNMFC-J903NMFC-J904NMFC-J905NMFC-J907DN/ MFC-J907DWNMFC-J907DN/DWNMFC-J939DN/DWNMFC-J950DN /MFC-J950DWNMFC-J950DN/DWNMFC-J955DN / MFC-J955DWNMFC-J955DN/DWNMFC-J960DN-B/WMFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/WMFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/WMFC-J980DWN-B/WMFC-J987DN/ MFC-J987DWNMFC-J987DN/DWNMFC-J990DN/ MFC-J990DWNMFC-J990DN/DWNMFC-J997DN/ MFC-J997DWNMFC-J997DN/DWNMFC-J998DN/DWNMFC-J1500NMFC-J1605DNMFC-J4440NMFC-J4443NMFC-J4510NMFC-J4540NMFC-J4543NMFC-J4720NMFC-J4725NMFC-J4910CDWMFC-J4940DNMFC-J5620CDWMFC-J5630CDWMFC-J5720CDWMFC-J5800CDWMFC-J5820DNMFC-J5910CDWMFC-J6510DWMFC-J6570CDWMFC-J6573CDWMFC-J6580CDWMFC-J6583CDWMFC-J6710CDWMFC-J6770CDWMFC-J6910CDWMFC-J6970CDWMFC-J6973CDWMFC-J6975CDWMFC-J6980CDWMFC-J6983CDWMFC-J6990CDWMFC-J6990CDW-AMFC-J6995CDWMFC-J6997CDWMFC-J6999CDWMFC-J7100CDWMFC-J7300CDWMFC-J7500CDWMFC-J7600CDWMFC-J7700CDW★ラベルプリンター/ライター1500pc9500pcCP-210PT-9300pcPT-9700PCPT-9800PCNPT-P900WPT-P950NWQL-1050 TypeAQL-1115NWBQL-550QL-580NQL-650TDQL-700QL-720NWQL-800QL-820NWBQL-820NWBcRL-700STD-4000TD-4100NTD-4420DNTD-4420DNZTD-4420TNTD-4510DTD-4520TNTD-4550DNWBTD-4650TNWBTD-4750TNWBTD-4750TNWBRTJ-4021TNTJ-4121TNTJ-4121TNRTJ-4420TNTJ-4520TNTJ-4620TNTP-M5000Nピータッチ18Nピータッチ18R★スキャナーADS-2000ADS-2500W★カッティングマシンSDX85 (CMZ0901)SDX1000 (CMZ0501)SDX1200 (CMZ0531)CM300 (CMZ0102)CM650W (CMZ0431)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」サイズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド保証期間1年間仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリーコイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0タイムリー
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
モバイルバッテリー/2600mAh ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAhナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品くり返し充電充電残量は4つのLEDで確認可能充電式リチウムイオン電池:2600mAh<ご使用上の注意>他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]
ClickShare BARCOClickShareBARCO
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
温度範囲(℃)操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F)保証期間1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ周波数帯域(GHz)2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応)湿度(%)保管:0~90、動作:0~85(結露なし)各種証明書FCC/CE
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Chargerj5 create
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】安心の2年
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Charger j5 create65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Chargerj5 create
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約110出力(W)合計:65出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
Kamvas RDS-220 HUIONKamvas RDS-220HUION
91,980税込101,178
1個
6日以内出荷
21.5インチ2.5K QHDペンディスプレイで想像力を無限大に解放すれば、目の前にドラマチックな風景が広がります。その鮮明さと細部へのこだわりが、映画を見ているかのような映像体験と没入感のあるデジタルワールドを演出します。量子ドットがもたらすカラフルな幻想の世界量子ドット技術が用いられたKamvas RDS-220は、微細な半導体結晶が光に反応して彩度を落とさずに最大輝度でより広いスペクトルの色を表現する新型のLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載しています。これにより、Kamvas RDS-220はsRGB 145%の色域ボリューム、1670万色の表示色、そしてシャープなコントラストを実現し、高い色精度と彩度を持つ、色鮮やかな映像表現が可能になりました。集中力を損なわないアンチグレアスクリーンKamvas RDS-220では、量子ドット技術により、有害とされるブルーライトの放射が低減され、アンチグレア・エッチング加工を施したガラス表面により、効果的にまぶしさが抑えられています。そのため、明るい外光や眼精疲労に悩まされることなく、快適にペンディスプレイを見続けたりドローイングに集中することができます。創造性を引き出すために生まれたディスプレイ8192段階の筆圧感知機能と300PPS以上のレポートレートにより、わずかな筆圧の変化も即座に認識し、ペン先から出るラインとストロークを思い通りに表現することができます。PW517は、±60°のチルトに対応し、自然な陰影や色合いを表現するための操作性が向上し、作品をダイナミックにしたり、立体感を与えることがより簡単になりました。複数のポートで効率的なアート制作をKamvas RDS-220の右側面にあるUSB-Aポートを使用すれば、USBメモリーやマウス、キーボードなどを接続して、作業効率が向上します。また、2つのUSB-Cポートは、3in2ケーブルでペン型ディスプレイと他の機器を接続する際、より安定したデータ転送と十分な電力供給を提供します。シームレスに連携Kamvas RDS-220はドローイング、デザイン、写真編集、アニメーション、3Dモデリングなどの幅広いソフトウェアに加え、Windows OS、macOS、Android OSなどのさまざまなOS上で完璧に動作します。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:145% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴寸法(mm)アクティブエリア:475.4×267.4質量(kg)3.45(専用スタンド)外形寸法(mm)546×323×19~26.7出力電圧12V/3A精度(mm)±0.3(センター)、±2(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載読取(率)>300PPSコントラスト比1200:1スタンドスタンド調節角度 20°~80°表示色16.7M(8bit)解像度2560×1440 (16:9) QHD、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS 60Hz互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC 100-240V(50/60Hz)筆圧レベル(感知)8192レベル輝度(cd/m2)220(Max.)応答時間(ms)14
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入AMPHENOL
82,980税込91,278
1セット(750個)
7日以内出荷
Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

1022v220特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器