- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 24v スイッチのおすすめ人気ランキング
24v スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新9,424件の「24v スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC用スイッチ」、「トグルスイッチ 24v」、「dc24vスイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数
1極
電圧(V)
DC12~24
スイッチ
ON-OFF
ケーブル接続方法
ハンダ付
電流容量(A)
6
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状
一体形
材質(リング)
金属製(アルミ地色)
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)
12.2
コード
VSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類
トグルスイッチ
使用温度範囲
-25℃~70℃
定格電圧(V)
DC12/DC24
定格電流(A)
15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)
3.5mmまで
防水性
IP67
スイッチ
ON-OFF
使用可能電力
DC12V・20A、DC24V・10A
取付穴径(Φmm)
12
タイプ
差込式
種類
スナップスイッチ
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチ
ON-OFF
種類
ロッカースイッチ
付属品
ダイオード(1A仕様)
色
ブラック
タイプ
ON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)
1~3
発光色
アイスブルー
使用可能電力
DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)
20
取付穴寸法(mm)
約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!!
今まで設置できなかった水のかかる場所へ
スイッチを設置することができます。
防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
定格
12V/MAX15A、24V/MAX7.5A
防水仕様
IPX7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
色
黒
種類
防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
取付寸法(mm)
15.4×25
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
1~4
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
適合車種
汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V~24V
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
ケーブル長(m)
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類
照光式
ボタン形状
長角(平形)
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
18×24
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~70
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置
Fuse 1A
条件付短絡電流
1000A
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発行は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、L配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用。
用途電装パーツ
仕様
1系統
色
ブラック
タイプ
ON-OFF
電圧(V)
DC24
定格
約10(瞬間最大20)
寸法A(mm)
幅26×高25.5×奥行12(突起除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26××約55
使用電源(V)
DC24V
ノブ長さ(mm)
26
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応