2550コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「2550コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qiコネクタ」、「2.54 mm ピッチ コネクタ」、「8ピンコネクタ」などの商品も取り扱っております。
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数 1 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 2.65 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 24~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000V/1分間 列数 1列型 コンタクトピッチ(mm) 2.54 絶縁抵抗 1000MΩ以上 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数 2 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 5.28 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 リン青銅 仕上 接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)。その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式 垂直・平行 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧着。基板側:半田(スルーホール) 形状 単品 適合 ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数 2列型 耐電圧 AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数 3 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 7.82 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数 4 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 10.36 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10pin、コンタクトピン別売。
極数 10 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 25.6 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
極数 8 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 20.52 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数 6 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 15.44 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
739 税込813
当日出荷

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。5pin、コンタクトピン別売。
極数 5 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 12.9 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
639 税込703
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数 5ピン×2列(10ピン) 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 12.7 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数 3ピン×2列(6ピン) 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 7.62 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数 4ピン×2列(8ピン) 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 10.12 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷