- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 25Aのおすすめ人気ランキング
25Aのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新50,080件の「25A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型 フック ネジ」、「エルボ 90」、「25A ニップル」などの商品も取り扱っております。
種類
ストレーナ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質
SUS304
形状
45°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番
542-9985
材質
鉄、表面処理:塗装
色
ブラック
穴径(Φmm)
【1】4.2
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
29
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
穴径(mm)
10×15
1セット(1個×5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状
平袋
色
透明
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性/内面平滑性
材質
スチール
寸法(mm)
Φ4.0×25
耐荷重(kg)
2.5
1パック(4個)
¥305
税込¥336
当日出荷
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式
ウエハー
材質(シート)
PTFE
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質
炭素鋼
形状
テーパー
種類
鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)
-20~+250
材質
【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上
【パイプ】【ブラケット】黒塗装
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
形状
フランジ
呼び圧力
10K
仕様
丸
材質
ステンレス
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10
仕上
ヘアライン
1個
¥1,898
税込¥2,088
27日以内出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)
上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能
保護等級
IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源
LED(交換不可)
光束(Lm)
【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15
照射距離(m)
約245(最大値)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷