- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 26インチ チューブ 仏式のおすすめ人気ランキング
26インチ チューブ 仏式のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「26インチ チューブ 仏式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「28インチ チューブ」、「マウンテンバイク用タイヤチューブ」、「700 38c チューブ」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ
26×1.95 HE
ETRTO規格
50-559
タイプ
H/E
色
ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
高いオフロード走破性
タイプ
H/E
ETRTO規格
50-559
色
ブラック
タイヤサイズ
26×1.95 H/E
1本
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。
色
ブラック
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ
26×1.95 H/E
適合サイズ
26×1.95 H/E
タイプ
H/E
ETRTO規格
50-559
色
黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
米式バルブ長34mm 袋入
用途レギラータイプのチューブ
色
ブラック
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。