- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- 2LSのおすすめ人気ランキング
2LSのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新10,357件の「2LS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド工具」、「NCエンドミル」、「外径36Φmm」などの商品も取り扱っております。
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
刃径公差
0~-0.03
R公差(mm)
±0.025
リード角
右ネジレ30°
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
刃径公差
0~-0.03
リード角
右ネジレ30°
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ
六角シャンク
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN7500
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
用途クランプセット
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T15
寸法E(mm)
9.85
寸法B(mm)
15.0
寸法G(mm)
2.0
主な用途
クランプセット
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
材質(本体)
KPD001
コーナー数
1