薄形シリンダ CDQ2LS32

薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141724CDQ2LS32-100DCZ100
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141733CDQ2LS32-100DCZ-A93100
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141767CDQ2LS32-10DCMZ-M9NWVLS10
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141776CDQ2LS32-10DCZ10
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141785CDQ2LS32-10DCZ-A93V10
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141794CDQ2LS32-10DCZ-M9NWVLS10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141803CDQ2LS32-15DCZ-M9BWL15
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141812CDQ2LS32-20DCMZ20
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141821CDQ2LS32-20DCMZ-A73C20
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141837CDQ2LS32-20DCMZ-A9320
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141846CDQ2LS32-20DCZ-M9BW20
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141855CDQ2LS32-25DCZ25
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141864CDQ2LS32-30DCMZ30
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141873CDQ2LS32-30DCMZ-M9BA30
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141882CDQ2LS32-30DCMZ-M9BAL30
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141891CDQ2LS32-30DCMZ-M9BW30
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141907CDQ2LS32-30DCMZ-M9BWM30
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141916CDQ2LS32-30DCZ30
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141925CDQ2LS32-30DCZ-F7BAVLS30
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141934CDQ2LS32-30DCZ-M9BAV30
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141943CDQ2LS32-30DCZ-M9BAVLS30
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141952CDQ2LS32-30DCZ-M9BW30
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141961CDQ2LS32-30DCZ-M9BWM30
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141977CDQ2LS32-30DCZ-M9NW30
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141986CDQ2LS32-35DCMZ-A93L35
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141995CDQ2LS32-35DCZ35
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142004CDQ2LS32-40DCMZ40
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142013CDQ2LS32-40DCZ40
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142022CDQ2LS32-40DCZ-M9B40
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142031CDQ2LS32-40DCZ-M9BL40
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142047CDQ2LS32-40DCZ-M9BV40
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142056CDQ2LS32-40DCZ-M9BW40
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142065CDQ2LS32-40DCZ-M9NL40
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142074CDQ2LS32-40DCZ-M9NLS40
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142083CDQ2LS32-40DCZ-M9PW40
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142101CDQ2LS32-50DCMZ50
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142117CDQ2LS32-50DCMZ-J79CZ50
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142126CDQ2LS32-50DCMZ-M9BW50
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142135CDQ2LS32-50DCMZ-M9BWL50
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142144CDQ2LS32-50DCZ50
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142153CDQ2LS32-50DCZ-A93L50
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142162CDQ2LS32-50DCZ-M9BW50
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142171CDQ2LS32-5DCZ5
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142187CDQ2LS32-5DCZ-A93VS5
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141742CDQ2LS32-100DCZ-P3DW100
25,200
取扱い終了
返品不可
53141751CDQ2LS32-100DCZ-P3DWL100
26,700
取扱い終了
返品不可
53142092CDQ2LS32-40DCZ-P3DWL40
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする